항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 3.2-3/1.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 10 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.2 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 60 |
개정 | M |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 91도 C |
타입 | 3420M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 서비스 요인 | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJWDM3545 | 1.000 마력 | 3.3A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 9.7 LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | ₩ 4,088,941 | |
CJWDM3550 | 1.500 마력 | 4.1A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | 14.2 LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | ₩ 4,319,101 | |
CJWDM3555 | 2.000 마력 | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | ₩ 4,791,130 | |
CJWDM3559 | 3.000 마력 | 7.7A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | ₩ 5,676,567 | |
CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77도 C | ₩ 1,836,621 | |
CJWDM3463 | - | - | - | 12.72 " | 3 상 | - | 1.50 | - | ₩ 2,595,218 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.