TB WOODS G5311 G5 폼 플렉스 커플링, 311 크기, 11000 lbs.-in. 토크, 5400rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.5도 |
커플 링 크기 | 311 |
치수 A | 5.88 " |
치수 F | 2 1 / 2 " |
치수 G | 0.4 " |
자유단 플로트 +/- | 0.028 " |
100RPM에서 HP 등급 | 17 마력 |
D 최소에서의 관성 | 86.75파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 2.813 ", 78", 86 " |
최대 보어 O/S | 3 1 / 8 " |
최대 치수 @ 1200RPM | 116 " |
최대 치수 @ 1500RPM | 103 " |
최대 치수 @ 1800RPM | 94 " |
최대 치수 @ 600RPM | 164 " |
최대 치수 @ 750RPM | 146 " |
최대 치수 @ 900RPM | 134 " |
최대 RPM | 5400 RPM |
O/S 허브 치수 | 4.3 " |
피크 O / L 토크 | 22000파운드-인치 |
정격 토크 | 11000파운드-인치 |
표준 허브 치수 | 3.91 " |
튜브 내부 직경. | 3.39 " |
튜브 외경. | 3.63 " |
모델 | D 최소에서의 관성 | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 보어 O/S | 최대 치수 @ 1200RPM | 최대 치수 @ 1500RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5321 | 148.2파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 124 " | 110 " | - | RFQ
|
G5332 | 271.2파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 332 | 0.5 Deg. / 디스크 팩 | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 127 " | 114 " | - | RFQ
|
G5346 | 568.7파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 346 | - | 107", 117", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 136 " | 122 " | - | RFQ
|
G5380 | 944.6파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 380 | - | 105", 118", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 140 " | 125 " | - | RFQ
|
G5412 | 1972.6파운드-제곱 피트 | 0.33도 | 412 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 | 120", 135", 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 151 " | 135 " | - | RFQ
|
G5419 | 4137파운드-제곱 피트 | 0.33도 | 419 | - | 130", 150", 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 157 " | 140 " | - | RFQ
|
G5424 | 9456파운드-제곱 피트 | 0.33도 | 424 | - | 190 인치, 6.625 인치 | - | 184 " | 164 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.