TB WOODS GP530 GP 폼 플렉스 커플링, 530 크기, 3000000 lbs.-in. 토크, 1600rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 530 |
치수 A | 28 " |
치수 F | 12.75 " |
치수 G | 2.14 " |
자유단 플로트 +/- | 1 / 5 " |
100RPM에서 HP 등급 | 4760 마력 |
허브 크기 | 18.35 " |
D 최소에서의 관성 | 243383파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 11.5 인치, 338 인치 |
맥스. 출력 토크 | 6000000 파운드 |
최대 RPM | 1600 RPM |
피크 O / L 토크 | 6000000파운드-인치 |
제품 유형 | GP |
정격 토크 | 3000000파운드-인치 |
표준 허브 치수 | 18.35 " |
모델 | D 최소에서의 관성 | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 보어 O/S | 최대 RPM | O/S 허브 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP311 | 66.7파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 311 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 5400 RPM | 4.3 " | - | RFQ
|
GP321 | 123.01파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 321 | - | 3 ", 83", 90 " | 3 1 / 4 " | 4900 RPM | 4.57 " | - | RFQ
|
GP332 | 242.39파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 332 | 0.5 Deg. / 디스크 팩 | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 4400 RPM | 4.95 " | - | RFQ
|
GP346 | 429.27파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 346 | - | 107", 117", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 4100 RPM | 5.95 " | - | RFQ
|
GP380 | 792.67파운드-제곱 피트 | 0.5도 | 380 | - | 105", 118", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 3800 RPM | 6.3 " | - | RFQ
|
GP412 | 1607.6파운드-제곱 피트 | 0.33도 | 412 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 | 120", 135", 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 3500 RPM | 7.2 " | - | RFQ
|
GP419 | 3660파운드-제곱 피트 | 0.33도 | 419 | - | 130", 150", 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 3000 RPM | 8.07 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.