EATON Bussmann 시리즈 HCL 퓨즈
Eaton Bussmann 시리즈 HCL 퓨즈는 600차 및 XNUMX차 보호 애플리케이션 모두에서 재생 에너지, 통신 및 운송 시스템을 포함한 광범위한 DC 전원 시스템용으로 설계된 고전류, 저전압 퓨즈입니다. 이 비차단 퓨즈는 정격 전류가 최대 XNUMXA입니다. 선택한 모델에는 클립 잠금 장치가 있어 퓨즈 홀더/패널 내에서 제자리에 고정할 수 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 15HCL-150E | ₩ 6,724,816 | |
B | 15HCL-25E | ₩ 4,640,524 | |
B | 15HCL-125E | ₩ 5,164,320 | |
C | 5HCL-80E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-65E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-30E | ₩ 2,613,520 | |
B | 15HCL-40E | ₩ 4,640,524 | |
B | 15HCL-100E | ₩ 5,164,320 | |
B | 15HCL-200E | ₩ 6,724,816 | |
C | 5HCL-600E | ₩ 7,144,928 | |
C | 5HCL-500E | ₩ 6,754,776 | |
C | 5HCL-50E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-450E | ₩ 6,637,512 | |
C | 5HCL-400E | ₩ 6,637,512 | |
C | 5HCL-300E | ₩ 6,637,512 | |
B | 15HCL-30E | ₩ 4,640,524 | |
C | 5HCL-15E | ₩ 2,613,520 | |
B | 15HCL-15E | ₩ 4,640,524 | |
C | 5HCL-25E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-40E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-10E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-20E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-200E | ₩ 4,288,592 | |
C | 5HCL-125E | ₩ 4,288,592 | |
C | 5HCL-100E | ₩ 2,613,520 | |
C | 5HCL-150E | ₩ 4,288,592 | |
B | 15HCL-50E | ₩ 4,640,524 | |
B | 15HCL-20E | ₩ 4,640,524 | |
B | 15HCL-300E | ₩ 7,278,571 | |
B | 15HCL-80E | ₩ 5,164,320 | |
B | 15HCL-65E | ₩ 4,640,524 | |
B | 15HCL-250E | ₩ 6,825,728 | |
B | 15HCL-10E | ₩ 4,640,524 |
작동 메커니즘
- 정상적인 전류가 회로를 통해 흐를 때 퓨즈 요소는 차갑고 온전한 상태를 유지합니다.
- 과전류 또는 단락이 발생하여 전류가 정격 전류를 초과하면 퓨즈 요소가 뜨거워지고 녹아서 회로가 끊어집니다.
자주 묻는 질문
이 퓨즈의 차단 등급은 무엇입니까?
Eaton은 최대 61kAIC의 차단 등급을 가진 HCL 퓨즈를 제공합니다.
단일 배럴과 이중 배럴 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
단일 배럴 퓨즈에는 과전류의 경우 퓨즈되는 요소가 하나만 있습니다. 이중 배럴 퓨즈에는 동일한 인클로저 내에 두 개의 퓨즈 요소가 포함되어 있으며 각각 고유한 용융 특성이 있습니다. 이를 통해 퓨즈는 과전류 및 과전압 결함 모두로부터 보호하여 더 높은 수준의 보호를 제공합니다.
논디스커넥트 마운팅 방법은 무엇입니까?
비분리형 퓨즈 장착은 퓨즈가 작동 중일 때 회로에서 분리할 수 없는 퓨즈 설치 유형을 말합니다. 비연결 기능은 위험한 아크 플래시 또는 기타 전기적 위험을 방지하기 위해 실수로 퓨즈를 제거하는 것을 방지합니다.
퓨즈와 차단기의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈는 금속 필라멘트를 사용하는데, 전류가 일정 수준을 초과하면 녹아서 회로가 끊어집니다. 반면 차단기는 기계적 메커니즘을 사용하여 회로를 열고 닫습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 벽 컨테이너
- 헤드 램프 및 핸즈프리 조명
- 창 세척 장비
- 공압 작동 밸브 액세서리
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 에어필터
- 압력 와셔 및 액세서리
- 걸레/물티슈
- 데이터 기록계
- 카운터 및 아워 미터
- WESTWARD 케이블 절단기
- DIXON 커플러, 암 커플러 x FNPT, 알루미늄
- ERICSON 항균 표준 방수 스트레이트 블레이드 커넥터
- HUBBELL PREMISE WIRING 페이스플레이트, 2포트, 단일 갱, 후방 로딩
- TENNSCO 서비스 카트 트레이
- WATTS 시트 투 씰 키트
- DAZOR LED 원형 받침대 바닥 스탠드 돋보기, 42 인치
- EATON PowerXL DG1 시리즈 원격 키패드 장착 홀더
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- WEG 와이어 터미널 블록