TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C 폼 플렉스 커플링, 35 크기, 11340 lbs.-in. 토크
항목: CE6DRB
모델: A5C35_4B
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 35 |
치수 A | 6.63 " |
치수 F | 2 1 / 4 " |
치수 G | 0.55 " |
치수 H | 4.15 " |
치수 J | 4 1 / 4 " |
자유단 플로트 +/- | 0.085 " |
100RPM에서 HP 등급 | 18 마력 |
맥스. 구경 | 2.88 인치, 3 3/4 인치 |
최대 치수 @ 1500RPM | 147 " |
최대 치수 @ 1800RPM | 140 " |
제품 유형 | A5C / B5C |
정격 토크 | 11340파운드-인치 |
모델 | 자유단 플로트 +/- | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 치수 @ 1500RPM | 최대 치수 @ 1800RPM | 치수 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5C20_2G | 0.055 " | 1도 | 20 | - | 1.63 인치, 2 1/8 인치 | 79 " | 72 " | 4.08 " | - | RFQ
|
A5C20_2R | 0.055 " | 1도 | 20 | 1 Deg. / 디스크 팩 | 1.63 인치, 2 1/8 인치 | 84 " | 84 " | 4.08 " | - | RFQ
|
A5C25_2G | 0.06 " | 1도 | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 78 " | 71 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C25_2R | 0.06 " | 1도 | 25 | - | 2 1/2" , 2" | 83 " | 83 " | 4.95 " | - | RFQ
|
A5C30_3B | 0.065 " | 1도 | 30 | 1 Deg. / 디스크 팩 | 2 7/8" , 2.38" | 130 " | 122 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C30_3R | 0.065 " | 1도 | 30 | - | 2 7/8" , 2.38" | 117 " | 107 " | 5.63 " | - | RFQ
|
A5C35_4R | 0.085 " | 1도 | 35 | 1 Deg. / 디스크 팩 | 2.88 인치, 3 3/4 인치 | 135 " | 123 " | 6.63 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.