키홈이 없는 LOVEJOY L 유형 허브, 메트릭 보어
Lovejoy 열쇠가 없는 L형 허브는 열린 중심 거미 두 개의 회전 샤프트 사이의 평행 및 각도 오정렬을 수용하는 Lovejoy 키리스 L형 커플링을 형성합니다. 열쇠가 없는 디자인으로 쉽게 조정 및 해제 가능한 열박음이 가능합니다. 백래시 오류 제거... (초조함, 부식 및 뒹굴기). 이 허브용 엘라스토머 스파이더는 화씨 -40도에서 212도 사이의 온도를 견딜 수 있도록 SOX NBR로 만들어졌습니다. Raptor Supplies Lovejoy의 영국식 변형(키홈 없음) 제공 열쇠가 없는 L형 허브 1800~31000rpm 사이의 속도로 작동합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 허브 길이 | 공칭 토크 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514460679 | L035 | 7mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 8,603 | RFQ
|
A | 68514455169 | L035 | 8mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 8,400 | RFQ
|
A | 68514441850 | L035 | 4mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 8,101 | RFQ
|
A | 68514447419 | L035 | 5mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
A | 68514445872 | L035 | 6mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
A | 68514441460 | L050 | 8mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
A | 68514410215 | L050 | 7mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,101 | |
A | 68514460708 | L050 | 15mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,603 | RFQ
|
A | 68514450351 | L050 | 6mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
A | 68514458036 | L050 | 14mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,101 | RFQ
|
A | 68514410216 | L050 | 10mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 11,816 | RFQ
|
A | 68514446214 | L050 | 5mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,603 | RFQ
|
A | 68514448510 | L050 | 12mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,603 | RFQ
|
A | 68514446151 | L070 | 8mm | 키홈 없음 | 19.05mm | 소결 철 | 24.89mm | 4.88 Nm 수준 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514458803 | L070 | 7mm | 키홈 없음 | 19.05mm | 소결 철 | 24.89mm | 4.88 Nm 수준 | L | ₩ 12,861 | RFQ
|
A | 68514451562 | L070 | 12mm | 키홈 없음 | 19.05mm | 소결 철 | 24.89mm | 4.88 Nm 수준 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514441452 | L070 | 10mm | 키홈 없음 | 19.05mm | 소결 철 | 24.89mm | 4.88 Nm 수준 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514447505 | L070 | 14mm | 키홈 없음 | 19.05mm | 소결 철 | 24.89mm | 4.88 Nm 수준 | L | ₩ 13,363 | RFQ
|
A | 68514441456 | L075 | 10mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 10.17 Nm 수준 | L | ₩ 14,914 | RFQ
|
A | 68514410693 | L075 | 15mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 10.17 Nm 수준 | L | ₩ 14,896 | RFQ
|
A | 68514410777 | L090 | 19mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 16.27 Nm 수준 | L | ₩ 22,605 | RFQ
|
A | 68514448276 | L090 | 12mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 16.27 Nm 수준 | L | ₩ 23,545 | RFQ
|
A | 68514460945 | L090 | 8mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 16.27 Nm 수준 | L | ₩ 23,545 | RFQ
|
A | 68514441461 | L090 | 14mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 16.27 Nm 수준 | L | ₩ 22,605 | |
A | 68514441465 | L095 | 14mm | 키홈 없음 | 25.4mm | 소결 철 | 38.61mm | 21.92 Nm 수준 | L | ₩ 34,328 | RFQ
|
A | 68514446561 | L095 | 15mm | 키홈 없음 | 25.4mm | 소결 철 | 38.61mm | 21.92 Nm 수준 | L | ₩ 36,247 | RFQ
|
A | 68514452697 | L099 | 15mm | 키홈 없음 | 26.92mm | 소결 철 | 44.96mm | 35.93 Nm 수준 | L | ₩ 45,767 | RFQ
|
A | 68514441469 | L100 | 15mm | 키홈 없음 | 35.05mm | 소결 철 | 53.09mm | 47.11 Nm 수준 | L | ₩ 64,922 | RFQ
|
A | 68514441471 | L110 | 19mm | 키홈 없음 | 42.67mm | 소결 철 | 65.02mm | 89.48 Nm 수준 | L | ₩ 86,856 | RFQ
|
A | 68514456181 | L150 | 48mm | 키홈 없음 | 44.45mm | 소결 철 | 69.85mm | 140.1 Nm 수준 | L | ₩ 111,664 | RFQ
|
A | 68514441472 | L150 | 32mm | 키홈 없음 | 44.45mm | 소결 철 | 69.85mm | 140.1 Nm 수준 | L | ₩ 112,317 | RFQ
|
A | 68514456179 | L150 | 28mm | 키홈 없음 | 44.45mm | 소결 철 | 69.85mm | 140.1 Nm 수준 | L | ₩ 113,045 | RFQ
|
A | 68514456180 | L150 | 35mm | 키홈 없음 | 44.45mm | 소결 철 | 69.85mm | 140.1 Nm 수준 | L | ₩ 118,516 | |
A | 68514456183 | L190 | 35mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 185,181 | RFQ
|
A | 68514456228 | L190 | 50mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 185,181 | RFQ
|
A | 68514456229 | L190 | 55mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 172,853 | |
A | 68514451995 | L190 | 48mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 185,181 | |
A | 68514456182 | L190 | 28mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 185,181 | RFQ
|
A | 68514441473 | L190 | 32mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 173,730 | RFQ
|
A | 68514456231 | L225 | 55mm | 키홈 없음 | 55.37mm | 주철 | 80.77mm | 264.38 Nm 수준 | L | ₩ 215,226 | RFQ
|
A | 68514456184 | L225 | 35mm | 키홈 없음 | 55.37mm | 주철 | 80.77mm | 264.38 Nm 수준 | L | ₩ 224,865 | RFQ
|
A | 68514448319 | L225 | 32mm | 키홈 없음 | 55.37mm | 주철 | 80.77mm | 264.38 Nm 수준 | L | ₩ 224,865 | RFQ
|
A | 68514456230 | L225 | 50mm | 키홈 없음 | 55.37mm | 주철 | 80.77mm | 264.38 Nm 수준 | L | ₩ 224,865 | RFQ
|
A | 68514456233 | L276 | 50mm | 키홈 없음 | 79.25mm | 주철 | 119.38mm | 532.84 Nm 수준 | L | ₩ 476,203 | RFQ
|
A | 68514456234 | L276 | 55mm | 키홈 없음 | 79.25mm | 주철 | 119.38mm | 532.84 Nm 수준 | L | ₩ 476,203 | RFQ
|
A | 68514456232 | L276 | 32mm | 키홈 없음 | 79.25mm | 주철 | 119.38mm | 532.84 Nm 수준 | L | ₩ 433,066 | RFQ
|
A | 68514456235 | L276 | 60mm | 키홈 없음 | 79.25mm | 주철 | 119.38mm | 532.84 Nm 수준 | L | ₩ 476,203 | RFQ
|
A | 68514456237 | L276 | 65mm | 키홈 없음 | 79.25mm | 주철 | 119.38mm | 532.84 Nm 수준 | L | ₩ 426,159 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트위스트 락
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- 몰드 케이스 회로 차단기
- 낮은 오일 가드
- 하드웨어 공급
- 펌프 액세서리
- 밀폐공간 보호장비
- 공기처리
- 특수연마재
- MOON AMERICAN 소방 호스 어댑터
- DAYTON 위험한 위치 배기 팬, 방폭형, 20인치
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1 1/4 인치
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 케그 후크
- DESTACO 603, 608 시리즈 직선 작동 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-16 Un
- EATON 전원 받침대 차단기 키트
- KEY-BAK 프로케이스
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 스틸 드로우 피니언 와이어