LOVEJOY 68514455169 조 커플링 허브, L035 커플링 크기, 8mm 보어 크기, 0.550인치 허브 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | L 형 허브 |
턱의 # | 2 |
튜브 내경 | 8mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | L035 |
커플 링 타입 | L |
치수 G | 7.11mm |
치수 SL | 3.3mm |
엘라스토머 부재 | SOX (NBR) 고무 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.006hp |
1200RPM에서 HP 등급 | 0.07hp |
1800RPM에서 HP 등급 | 0.1hp |
3600RPM에서 HP 등급 | 0.22 마력 |
허브 길이 | 13.97mm |
허브 스타일 | 1 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 6.86mm |
자재 | 소결 철 |
맥스. 구경 | 9mm |
RPM | 31000 RPM |
최소 구경 | 3mm |
공칭 토크 | 0.4 Nm 수준 |
턱 수 | 2 |
외부 Dia. | 16mm |
전체 길이 | 20.57mm |
1,200rpm에서 정격 HP | 0.07 마력 |
1,800rpm에서 정격 HP | 0.1 마력 |
100rpm에서 정격 HP | 0.006 마력 |
측정 시스템 | 메트릭 |
UPC | 685144551696 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 허브 길이 | 공칭 토크 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
68514451995 | L190 | 48mm | 키홈 없음 | 49.28mm | 소결 철 | 74.68mm | 195.24 Nm 수준 | L | ₩ 185,181 | |
68514445872 | L035 | 6mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
68514456180 | L150 | 35mm | 키홈 없음 | 44.45mm | 소결 철 | 69.85mm | 140.1 Nm 수준 | L | ₩ 118,516 | |
68514410215 | L050 | 7mm | 키홈 없음 | 15.75mm | 소결 철 | 27.94mm | 2.97 Nm 수준 | L | ₩ 8,101 | |
68514447419 | L035 | 5mm | 키홈 없음 | 6.86mm | 소결 철 | 13.97mm | 0.4 Nm 수준 | L | ₩ 17,003 | |
68514441461 | L090 | 14mm | 키홈 없음 | 20.83mm | 소결 철 | 33.53mm | 16.27 Nm 수준 | L | ₩ 22,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.