BUSSMANN CC12H 시리즈 시간 지연 소형 퓨즈
필터
퓨즈 크기 / 그룹 : 1206 (3216 미터법) , 퓨즈 유형: 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 , 키: 0.6mm , 길이: 3.2mm , 제조사 시리즈: CC12H , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 포장: 컷 테이프 , 상품 유형: SMD 퓨즈 , 너비: 1.6mm
스타일 | 모델 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 인터럽트 등급 | 저항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CC12H3.5A-TR | 3.5 | 63 VDC | 50 | 34 밀리 옴 | RFQ
|
A | CC12H3A-TR | 3A | 63 VDC | 50 | 45 밀리 옴 | RFQ
|
A | CC12H4.5A-TR | 4.5 | 32 VDC | 100 | 25 밀리 옴 | RFQ
|
A | CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100 | 21 밀리 옴 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부품 상자 및 상자
- 유출 키트 및 스테이션
- 케이블 비트 액세서리
- 흄 및 연기 배출기
- 토양 오거 키트
- 나사
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 유량제어밸브
- 오일 쿨러
- BRIGHT STAR 전원 코드
- JJ KELLER 노동법 포스터, 연방 및 주 노동법
- IGUS 슬리브 베어링 1/2 인치
- MACROMATIC TD-813 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- AUTOQUIP 슈퍼 타이탄 시리즈 더블 와이드 시저 리프트 테이블
- VESTIL HOP 시리즈 강철 자체 덤프 호퍼
- VESTIL INDEX 시리즈 인덱싱 Photoswitch 컨트롤
- EDWARDS SIGNALING 월 마운트
- MI-T-M 데칼
- MASTER LOCK S31 열가소성 자물쇠 열쇠형 유사 마스터 열쇠형