항목 | 표면 실장 퓨즈 |
현재 평가 | 4.5 |
DC 전압 등급 | 32 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 1206 (3216 미터법) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
높이 | 0.6mm |
인터럽트 등급 | 100 |
길이 | 3.2mm |
맥스. 작동 온도. | 125도 씨 |
Mfr. 시리즈 | CC12H |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
포장 | 컷 테이프 |
제품 유형 | SMD 퓨즈 |
저항 | 25 밀리 옴 |
전압 (DC) | 32VDC |
폭 | 1.6mm |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
모델 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 인터럽트 등급 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H3.5A-TR | 3.5 | 63 VDC | 50 | 34 밀리 옴 | - | RFQ
|
CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100 | 21 밀리 옴 | - | RFQ
|
CC12H3A-TR | 3A | 63 VDC | 50 | 45 밀리 옴 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.