항목 | 커플링 스페이서 인서트 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 30 |
치수 A | 5.63 " |
치수 F | 1.88 " |
치수 G | 0.47 " |
치수 H | 3.3 " |
치수 J | 1.14 " |
자유단 플로트 +/- | 0.065 " |
100RPM에서 HP 등급 | 11 마력 |
D 최소에서의 관성 | 77.7파운드-제곱 피트 |
길이 | 16.3 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 구경 | 2.38 인치, 2.88 인치 |
최대 RPM | 5000 RPM |
온도 운영. | -30 ~ 140 Deg. 에프 |
피크 O / L 토크 | 13860파운드-인치 |
제품 유형 | AP |
정격 토크 | 6930파운드-인치 |
에 저항 | LO102871 |
크기 | 30mm |
프로덕트 | 모델 | D 최소에서의 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 치수 F | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP35 | 156파운드-제곱 피트 | 35 | 6.63 " | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 4400 RPM | 22680파운드-인치 | 2 1 / 4 " | 0.55 " | ₩ 15,306 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.