항목 | 격한 운동 |
공기 흐름 | 5cfm |
연결 | 1/2 인치 FNPT |
지름 | 3.25 " |
유체 부피 | 37Gpm |
높이 | 3 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 트리코-39108.pdf |
물 수용량 | .18 파운드 |
HS 코드 | 8421391000 |
A. 이 Trico 39134 Watchdog 흡습기는 화씨 -20도에서 200도(섭씨 -28도에서 93도) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
A. 실리카겔은 무게의 최대 40%까지 수분을 흡수할 수 있으며 중금속을 포함하지 않기 때문에 화학적으로 비활성 및 비부식성을 유지합니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 지름 | 연결 | 공기 흐름 | 유체 부피 | 물 수용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39108 | 11 1 / 4 " | 5" | 2 인치 MNPT | 20 CFM | 150Gpm | 1.3 파운드 | ₩ 755,177 | ||
39131 | 2" | 2" | 1/2 인치 FNPT | 5cfm | 37Gpm | .032 파운드 | ₩ 66,836 | RFQ
| |
39133 | 2" | 3.25 " | 1/2 인치 FNPT | 5cfm | 37Gpm | .104 파운드 | ₩ 81,368 | RFQ
| |
39132 | 3 1 / 4 " | 2" | 1/2 인치 FNPT | 5cfm | 37Gpm | .056 파운드 | ₩ 75,390 | RFQ
| |
39101 | 6 1 / 4 " | 5" | 1" 수형 마찰 맞춤 | 20 CFM | 150Gpm | .4 파운드 | ₩ 350,927 | ||
39102 | 9 1 / 4 " | 5" | 1" 수형 마찰 맞춤 | 20 CFM | 150Gpm | .9 파운드 | ₩ 404,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.