JOHNSON CONTROLS A19 시리즈 온도 제어 장치(NEMA 1 인클로저 포함), 조정 가능한 차동 장치
필터
색: 회색 , 인클로저 유형: 아연 도금 강판 , 완전 부하 전류: 16 , 입력 전압: 120에서 277 VAC로 , 장착 유형: 평평한 표면 , 단계 수: 1 , 전체 길이: 4.375 " , 센서 유형: 구근 , 전압 범위: 120에서 277 VAC로 , 전압 정격: 24-600V AC
스타일 | 모델 | 폭 | 제어 범위 | 깊이 | 차동 | 높이 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ABA-40C | 2.12 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4.375 " | 상승에 마감 | SPST | - | ₩ 182,927 | |
A | A19ABC-24C | 2.12 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4.375 " | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | - | ₩ 240,065 | |
B | A19ABA-49C | 2.156 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4 13 / 32 " | 상승에 마감 | SPST | 120에서 277 VAC로 | ₩ 328,090 | |
B | A19ABC-41C | 2.156 " | 100 ° ~ 240 ° F | 1 13 / 16 " | 6 ° ~ 24 ° F | 4 13 / 32 " | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | ₩ 329,525 | |
B | A19ABC-42C | 2.156 " | 화씨 100도 ~ 240도 | 1-13 / 16 " | 화씨 6도 ~ 24도 | 4 13 / 32 " | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | ₩ 286,825 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 팬 온도 조절기
- 특수 목적 테이프 키트
- 반경 게이지
- 기어 모터 액세서리
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 데이터 및 통신
- 작업복
- 폼
- 기어 모터
- 폐기물 처리기
- JACOB HOLTZ 듀얼 휠 리지드 캐스터
- HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 및 16 정격 콘센트
- WESTWARD 중공 케이블
- DIXON 내부 확장 수 파이프 나사산 끝 스템
- PETERSEN PRODUCTS 칼라 중지
- GRUVLOK Gruvlok 스레드 22-1/2 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC 특수 강화 게이트 밸브, 부나
- PANAVISE 교체 턱 패드
- NIBCO 이중 와이 감소, ABS
- BALDOR / DODGE SC, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링