그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 94 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 277V | 22 |
제어 범위 | 100도 240도까지 에프 |
깊이 | 1 13 / 16 " |
차동 | 6도 24도까지 에프 |
외함 유형 | 아연 도금 강판 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 6A |
높이 | 4 13 / 32 " |
유도 성 전류 @ 120V | 10 |
유도 성 전류 @ 240V | 6A |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 60 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 36 |
스위치 수 | 1 |
파일럿 듀티 접점 (VA) | 125VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-a19abc-41c.pdf |
원격 감지 기능 | 가능 |
저항성 암페어 @ 208VAC | 22 |
감지 전구 직경 | 3 / 8 " |
감지 전구 길이 | 5" |
센서 유형 | 구근 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
전압 | 24에서 600 VAC로 |
정격 전압 | 24-600V AC |
폭 | 2.156 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | MX |
A. 예, 플라스틱 인클로저가 포함된 Johnson Controls 온도 조절 장치는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies. 유사한 온도 조절 장치를 검색하는 고객은 Johnson Controls를 선택할 수 있습니다. T22SEB-1C 라인 전압 온도 조절기 벽에 수직으로 장착할 수 있는 제품입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40~90도 범위의 온도를 제어할 수 있으며 작동 안전성이 향상된 SPDT 스위치가 있습니다.
A.
A.
모델 | 폭 | 제어 범위 | 깊이 | 차동 | 높이 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A19ABA-40C | 2.12 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4.375 " | 상승에 마감 | SPST | - | ₩ 202,230 | |
A19ABC-24C | 2.12 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4.375 " | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | - | ₩ 254,135 | |
A19ABA-49C | 2.156 " | -30도 ~ 100도 F | 1-13 / 16 " | 화씨 3도 ~ 12도 | 4 13 / 32 " | 상승에 마감 | SPST | 120에서 277 VAC로 | ₩ 328,615 | |
A19ABC-42C | 2.156 " | 화씨 100도 ~ 240도 | 1-13 / 16 " | 화씨 6도 ~ 24도 | 4 13 / 32 " | 상승시 열기 / 닫기 | SPDT | 24에서 600 VAC로 | ₩ 291,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.