BRIGHT STAR 휴대용 손전등, LED
필터
배터리 포함 : 아니 , 배터리 크기: D , 배터리 유형: 알칼리성 , 빔 거리: 88m , 본체 색상: 주황색 , 본체 재질: 폴리 프로필렌 , 지름: 2 5 / 16 " , 손전등 등급: 산업(공업) , 집중하다: Fixed , 충격 저항: 1m , 램프 수명: 30K 시간 , 램프 종류: LED , 길이: 8.25 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 50 필름 , 광 출력 모드: 하나의 , 루멘: 50 , 루멘 범위: 50 ~ 99 , 최대 루멘 출력: 50 , 안전 등급: 클래스 I, Div. 1 , 안전 등급: 클래스 1 2 Div 3, 클래스 1 1 Div 2 , 스위치 유형: 누름 단추 , 물 침투 등급: IP67 , 배터리 포함 무게: 14.6 온스
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 액세서리
- 호스 클램프 구색
- 공압 캐스터
- 전자 토크 렌치
- 포지티브 변위 송풍기
- 펜치
- 호스 릴
- 비상 사태 대비
- 자동차관련 테스터
- 주요 재고 있음
- MSA 다중 가스 감지기, 5가지 가스
- BRADY 화학 라벨, PCB
- UNITED SCIENTIFIC 링 지원
- CADDY INDUSTRIAL SALES 401 클레 비스 행거
- SUPER-STRUT AB239 시리즈 앵글 피팅
- THOMAS & BETTS XJG68 시리즈 유니버설 커플링
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 0.5Hp