항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 200 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 88m |
바디 컬러 | 주황색 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
지름 | 2 5 / 16 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 30K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 8.25 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 50 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 50 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 50 |
배터리의 수 | 2 |
높은 설정에서 실행 시간 | 200 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 클래스 1 2 Div 3, 클래스 1 1 Div 2 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IP67 |
배터리 포함 무게 | 14.6 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 배터리 소모 시간 | 배터리의 수 | 높은 설정에서 실행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15720 | 250 시간. | 3 | 250 시간. | ₩ 49,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.