플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

REELCRAFT S601026-40 호스 어셈블리 | BT7WXZ 23LH16

REELCRAFT S601026-40 호스 어셈블리

재고 있음 있음
항목: BT7WXZ 모델 : S601026-40크로스 참조: 23LH16

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 253,242 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목호스 어셈블리
끝 피팅 13/4 "NPT (M)
끝 피팅 23/4 "NPT (M)
호스 ID3 / 4 "
호스 길이 40ft.
호스 재질PVC
호스 유형공기 / 물
최대 온도150도 F
압력250 PSI
무게16.8의 파운드.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45

제품 세부 사항 :

,Reelcraft의 저압, 공기 또는 물 응용 분야용 PVC 나일론 브레이드 호스. 필요한 작동 압력이 차트에 나열된 등급을 초과하지 않는지 확인하십시오. 차트에 나열된 최대 압력 등급은 70°F입니다.

제품 변형

프로덕트모델무게끝 피팅 1끝 피팅 2호스 ID호스 길이호스 재질최대 온도압력가격
REELCRAFT 601040-75 호스 어셈블리 | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5의 파운드.9 / 16-18 RH / LH (금)9 / 16-18 RH / LH (금)3 / 8 "75ft.고무150도 F200의 PSI₩ 1,033,042
REELCRAFT S26-260043 호스 조립 | BT6KAX 23LG88 S26 - 26004313의 파운드.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.고무210도 F1525의 PSI₩ 591,745
REELCRAFT S37-260043 호스 조립 | BT6KBG23LG37 S37 - 2600439 파운드1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.고무210도 F3000의 PSI₩ 571,182
REELCRAFT S601026-30 호스 어셈블리 | BT7WYD 23LH15 S601026 - 3012.6의 파운드.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150도 F250 PSI₩ 230,037
REELCRAFT S7-260044 호스 조립 | BT7WZE 23LC89 S7 - 2600447.7의 파운드.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.고무210도 F5800의 PSI₩ 385,070
REELCRAFT 601017-70 호스 어셈블리 | BT7YYW 23LF13 601017-70--------₩ 180,740
RFQ
REELCRAFT 601014-40 호스 어셈블리 | BT7YYX 23LH12 601014-406 파운드1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150도 F300의 PSI₩ 104,650

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

REELCRAFT S601026-40 호스 어셈블리
₩ 253,242 /단위