REELCRAFT 601017-70 호스 어셈블리
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 어셈블리 |
프로덕트 | 모델 | 무게 | 끝 피팅 1 | 끝 피팅 2 | 호스 ID | 호스 길이 | 호스 재질 | 최대 온도 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | 15.5의 파운드. | 9 / 16-18 RH / LH (금) | 9 / 16-18 RH / LH (금) | 3 / 8 " | 75ft. | 고무 | 150도 F | 200의 PSI | ₩ 1,033,042 | ||
S26 - 260043 | 13의 파운드. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | 고무 | 210도 F | 1525의 PSI | ₩ 591,745 | ||
S37 - 260043 | 9 파운드 | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 1 / 2 " | 35ft. | 고무 | 210도 F | 3000의 PSI | ₩ 571,182 | ||
S601026 - 40 | 16.8의 파운드. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 40ft. | PVC | 150도 F | 250 PSI | ₩ 253,242 | ||
S601026 - 30 | 12.6의 파운드. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | PVC | 150도 F | 250 PSI | ₩ 230,037 | ||
S7 - 260044 | 7.7의 파운드. | 1/4 "NPT (M) | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 30ft. | 고무 | 210도 F | 5800의 PSI | ₩ 385,070 | ||
601014-40 | 6 파운드 | 1/4 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | PVC | 150도 F | 300의 PSI | ₩ 104,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.