그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팬 코일 온도 조절기 |
색상 | 베이지색 |
제어 범위 | 40도에서 90도까지 |
깊이 | 2-29 / 32 " |
외함 유형 | 플라스틱 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 6 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 3 |
높이 | 4 45 / 64 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 34.8 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 17.4 |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-t46sda-1c.pdf |
센서 유형 | 온도 |
스위치 동작 | 스냅 작동 접촉처 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 가열 / 냉각 |
폭 | 568686 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9032100030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.