SQUARE D Micrologic 회로 차단기
스타일 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 최소 와이어 크기 | 설치 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGA260154 | 3/0AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 3,583,422 | |
A | HGA260604 | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,904,054 | |
A | HGA260602 | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260601 | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,731,172 | |
A | HGA260202 | 3/0AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,731,172 | |
B | JGL37175D81 | 3/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 6,876,467 | |
B | JGL37125D81 | 3/0AWG | 600 VAC | 125 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 6,683,617 | |
B | JGL37150D81 | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 6,748,315 | |
B | JGL37250D82 | 3/0AWG | 600 VAC | 250 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 9,254,752 | |
A | HGA260302 | 3/0AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260301 | 3/0AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260304 | 3/0AWG | 600 VAC | 30 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260401 | 3/0AWG | 600 VAC | 40 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,747,675 | |
C | HGL36035 | 3/0AWG | 600 VAC | 35 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 2,804,935 | |
A | HGA260801 | 3/0AWG | 600 VAC | 80 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 3,073,787 | |
D | HGL36020 | 3/0AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 1,284,901 | |
E | HDL36015 | 3/0AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 1,143,968 | |
F | HGL36060U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 6,058,587 | |
F | HGL36150U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 10,325,752 | |
F | HGL36100U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 4,393,200 | |
F | HGL36100U33X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 4,513,845 | |
F | HGL36100U44X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 7,800,870 | |
F | HGL36150U44X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 13,104,490 | |
A | HGA260504 | 3/0AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 3,583,422 | |
A | HGA260502 | 3/0AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260501 | 3/0AWG | 600 VAC | 50 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
G | HGL26060 | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 2,368,362 | |
A | HGA260701 | 3/0AWG | 600 VAC | 70 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 4,400,795 | |
A | HGA260252 | 3/0AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,638,055 | |
F | HGL36060U33X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 4,135,197 | |
A | HGA260151 | 3/0AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,904,054 | |
A | HGA260152 | 3/0AWG | 600 VAC | 15 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
B | JGL37200D82 | 3/0AWG | 600 VAC | 200 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 7,307,859 | |
A | HGA260201 | 3/0AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
A | HGA260702 | 3/0AWG | 600 VAC | 70 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,798,981 | |
A | HGA261501 | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 6,925,484 | |
B | JGL37100D81 | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 4 AWG | 러그 인 / 러그 아웃 | 3 | - | 박스 러그 | ₩ 7,845,495 | |
H | HGL36150U33X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 8,574,912 | |
F | HGL36100U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 6,160,875 | |
F | HGL36060U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 3,383,275 | |
F | HGL36150U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 3,754,314 | |
F | HGL36060U44X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 7,731,920 | |
C | HDL36025 | 3/0AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 1,148,541 | |
A | HGA260204 | 3/0AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 2,638,055 | |
I | HGL36000S15 | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 7월 | ₩ 3,656,677 | |
C | HGL36045 | 3/0AWG | 600 VAC | 45 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 2,801,365 | |
G | HGL26020 | 3/0AWG | 600 VAC | 20 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 1,284,901 | |
C | HGL36025 | 3/0AWG | 600 VAC | 25 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 1,284,901 | |
G | HGL26125 | 3/0AWG | 600 VAC | 125 | 14 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 5,991,912 | |
A | HGA260402 | 3/0AWG | 600 VAC | 40 | 14 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 1,451,967 | |
J | JDL26150 | 4/0AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 4,003,037 | |
K | JGL26175 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 6,203,277 | |
L | JGA261752 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 9,030,857 | |
M | JDL36175 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 라인 /로드 러그 | ₩ 2,762,274 | |
N | JGA261754 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 7,223,159 | |
J | JDL26175 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 3,965,395 | |
N | JGA261751 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 6,700,767 | |
K | JGL26150 | 4/0AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 2 | 1 | 라인 /로드 러그 | ₩ 6,280,697 | |
N | JGA261502 | 4/0AWG | 600 VAC | 150 | 4 AWG | 패널 보드에 연결 | 2 | 1 | 7월 | ₩ 9,030,857 | |
O | JGA36175 | 4/0AWG | 600 VAC | 175 | 4 AWG | 패널 보드에 연결 | 3 | 3 | 7월 | ₩ 4,593,848 | |
P | QDL32100 | 300kcmil | 240 VAC | 100 | 4 AWG | 자유로운 무대 | 3 | 3 | 7월 | ₩ 1,597,661 |
Micrologic 회로 차단기
Square D Micrologic 회로 차단기는 단락 및 과부하로부터 보호하고 심각한 과전류 서지로부터 즉각적인 보호를 위해 프로그래밍 가능한 전자 트립을 특징으로 합니다. 일부 모델에는 장시간 및 순시 트립 기능을 위한 열동 자기 트립이 있습니다. 빠른 설치를 위해 와이어 및 패널 또는 플러그 인 마운팅 스타일을 수용하기 위한 박스 러그 또는 라인 및 로드 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 벽 히터 액세서리
- PTFE 튜브
- 플랫 빔 토크 렌치
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 소프트 양면 쿨러
- 실험실 장비
- 콘텐츠 배급
- 볼트
- 실내공기질 테스터
- 주석
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 301A
- INCOM MANUFACTURING 반사 속성 마커
- GARDNER BENDER 와이어 스풀 카트 스핀들
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax 선반통
- ALLEGRO SAFETY Nova 2000 인공호흡기 망토
- APPLETON ELECTRIC 150W 습식 위치 고정 장치
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 감소 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN CB Q2 시리즈 벤딩 빔 로드셀
- ANSELL 코팅 니트릴 장갑, 회색 흰색