JOHNSON Controls 액추에이터, 켜기/끄기
필터
전기 연결 : 케이블 , 장착 유형: 다이렉트 마운트
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 324,590 | |
B | M9220-BAA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 120 AC | 4" | 10.5 " | ₩ 565,477 | |
B | M9220-BDA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 230 AC | 4" | 10.5 " | ₩ 652,190 | |
B | M9220-BGA-3 | - | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 24 AC / DC | 4" | 10.5 " | ₩ 613,322 | |
A | M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 403,462 | |
A | M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 388,097 | |
C | M9104-IUA-2S | - | -40도 ~ 140도 F | 2.25 " | 60 초. | 35 인치-파운드 | 100-240 VAC | 2 13 / 16 " | 5.156 " | ₩ 275,887 | |
D | M9104-AGP-2S | - | 화씨 32도 ~ 125도 | 2.25 " | 60 초. | 35 인치-파운드 | 20-30 VAC | 2 13 / 16 " | 5.156 " | ₩ 408,642 | |
A | M9203-BUB-2 | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 380,834 | |
A | M9203-BUB-2Z | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 416,237 | |
A | M9203-BGB-2 | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 377,650 | |
B | M9220-BAC-3 | SPDT 2 개 | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 120 AC | 4" | 10.5 " | ₩ 708,417 | |
B | M9220-BDC-3 | SPDT 2 개 | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 230 AC | 4" | 10.5 " | ₩ 600,302 | |
B | M9220-BGC-3 | SPDT 2 개 | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 24 AC / DC | 4" | 10.5 " | ₩ 682,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 멤브레인 에어 드라이어
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 화재 및 연기 차단기
- 유닛 히터 모터
- 보관함/용기
- 천장 타일 및 단열재
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 파이프 스레딩 장비
- 주철
- APPROVED VENDOR 매끄러운 표면 테이프, 코팅 천
- WEISS 스위치 플레이트 온도계
- BRADY Scaffold OK Tag,이 Scaffold는 연방 / 주 OSHA 표준을 충족하도록 세워졌습니다.
- VESTIL 적층 도크 범퍼
- CONDOR 비닐, 안전 표지 휴대폰
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동식 전기 다이어프램 밸브, 플랜지형, EPDM O-링
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4613T 시리즈
- VESTIL TG-1200 풀 오버랩 벽걸이형 비닐 스트립 도어
- WEG ACW 시리즈 유연한 케이블
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기