그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | 131 F |
깊이 | 3-3 / 8 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 10.5 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 24.6 VA |
전력 정격 | 25 VA |
Honeywell Motors 대체 | MS4120A1001 |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90 |
타이밍 (초) | 24 ~ 57 |
토크 | 177파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
전압 | 120 AC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.64 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | MX |
모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9203-BGA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 324,590 | |
M9203-BGB-2 | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 377,650 | |
M9203-BUA-2 | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 388,097 | |
M9203-BUA-2Z | - | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 403,462 | |
M9203-BUB-2 | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 380,835 | |
M9203-BUB-2Z | SPDT 1 개 | 140 F | 2-1 / 4 " | 75 | 27파운드 | 85 ~ 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ₩ 416,237 | |
M9220-BAC-3 | SPDT 2 개 | 131 F | 3-3 / 8 " | 24 ~ 57 | 177파운드 | 120 AC | 4" | 10.5 " | ₩ 708,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.