항목 | 조경 빛 |
지름 | 2 1 / 2 " |
정착물 와트 | 50 |
높이 | 3.25 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 할로겐 |
길이 | 7.75 " |
최대 와트 수 | 50 |
설치 | 게시하다 |
타입 | 미니 불릿 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 24.43 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.