DAYTON 5PV68 순환수 단위 히터 21-1/4 인치 너비
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환 수 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 1200 |
기류 방향 | 수직선 |
A | 2.1 |
깊이 | 21.25 " |
히터 유형 | 물 / 증기 |
높이 | 11.625 " |
Hz | 60 |
입구 / 출구 NPT | 1-1 / 2 " |
맥스. 운영 PSI | 75 |
맥스. 작동 온도. | 320도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/20 |
장착 높이 | 15 피트 |
2 PSI 스팀에서 출력 | 80,600BtuH |
200F 물에서 출력 | 48,400BtuH |
상 | 1 |
전압 | 115 |
폭 | 21.25 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PV54 | 25.25 " | CFM 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ₩ 2,485,490 | |
5PV55 | 25.25 " | CFM 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 2,724,207 | |
5PV56 | 29.5 " | CFM 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 2,950,342 | |
5PV57 | 29.5 " | CFM 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 3,139,990 | |
5PV59 | 37.5 " | CFM 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ₩ 5,271,752 | |
5PV60 | 37.5 " | CFM 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ₩ 5,502,507 | |
5PV61 | 37.5 " | CFM 5210 | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ₩ 6,160,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.