DAYTON 매달린 수직 순환수 벽 및 천장 유닛 히터
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV63 | 18.25 " | CFM 595 | 1.2 | 18.25 " | 10.75 " | 1/40 | 1 | 115 | ₩ 1,881,389 | |
A | 5PV66 | 21.25 " | CFM 989 | 2.1 | 21.25 " | 11.125 " | 1/20 | 1 | 115 | ₩ 1,937,670 | |
A | 5PV68 | 21.25 " | CFM 1200 | 2.1 | 21.25 " | 11.625 " | 1/20 | 1 | 115 | ₩ 2,417,712 | |
A | 5PV54 | 25.25 " | CFM 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | ₩ 2,485,490 | |
A | 5PV55 | 25.25 " | CFM 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 2,724,207 | |
A | 5PV57 | 29.5 " | CFM 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 3,139,990 | |
A | 5PV56 | 29.5 " | CFM 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | ₩ 2,950,342 | |
A | 5PV59 | 37.5 " | CFM 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | ₩ 5,271,752 | |
A | 5PV61 | 37.5 " | CFM 5210 | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ₩ 6,160,437 | |
A | 5PV60 | 37.5 " | CFM 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | ₩ 5,502,507 | |
A | 5PV62 | 37.5 " | CFM 6140 | 3.2 | 37.5 " | 17.625 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ₩ 7,058,940 | |
A | 5PV64 | 42 " | CFM 8020 | 5.00 | 42 " | 17.25 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ₩ 9,998,362 | |
A | 5PV67 | 42 " | CFM 11,000 | 9.8 | 42 " | 24.25 " | 3 | 3 | 230/460 | ₩ 13,915,300 | |
A | 5PV65 | 42 " | CFM 9450 | 5.00 | 42 " | 20.75 " | 1.5 | 3 | 230/460 | ₩ 12,393,290 |
매달린 수직 순환수 벽 및 천장 단위 히터
Dayton에 매달린 수직 순환수식 히터 장치는 가열된 공기를 밀고 퍼뜨림으로써 기본 또는 보조 난방을 제공합니다. 그들은 공기를 고르게 퍼뜨리기 위해 벽이나 천장에 매달려 있습니다. 이 장치는 물을 저장한 다음 직사각형 코일을 통해 전류를 통과시켜 가열하고 최대 75PSI의 속도로 순환시킵니다. 3HP의 최대 전력 출력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 모터가 특징입니다. 히터 장치는 ETL 및 ETLc에 등재되었으며 안전한 사용을 위해 OSHA 표준을 준수합니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 단위 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이 다운 액세서리
- 접착제 총 액세서리
- 보안 / 구역 조명기구
- 안경 살균 캐비닛
- 열 스트레스 모니터
- 싱크대/급수대
- Power Supplies
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 자동차 전기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- STRONG HOLD 빈 및 서랍장
- STARRETT 콤비네이션 스퀘어 세트
- APPROVED VENDOR 아크 용접기가있는 전극 홀더
- IGUS 슬리브 베어링 7/8 인치
- BRADY 5905 시리즈, 번호 라벨
- VULCAN HART 육계
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 행 레일
- Cementex USA 오프셋 스크루드라이버
- OSG 코발트 엔드 밀
- EMPIRE 터빈 통풍기