DAYTON 5PV24 순환수 단위 히터 23-1/2 인치 너비 헤더
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환 수 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 2000 |
기류 방향 | 수평 |
A | 4.5 |
코일 타입 | 헤더 |
깊이 | 14 " |
히터 유형 | 물 / 증기 |
높이 | 27.75 " |
Hz | 60 |
입구 / 출구 NPT | 1-1 / 2 " |
맥스. 운영 PSI | 75 |
맥스. 작동 온도. | 320도 F |
모터 인클로저 | 오픈 프레임 |
모터 HP | 1/3 |
장착 높이 | 13 피트 |
2 PSI 스팀에서 출력 | 132,000BtuH |
200F 물에서 출력 | 95,800BtuH |
상 | 1 |
UPC | 190735349229 |
전압 | 115 |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 70.36 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8516100040 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 공기 흐름 | A | 깊이 | 높이 | 맥스. 운영 PSI | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 5,562,620 | |
1EBC2 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 6,292,300 | |
1EBC3 | 33.5 " | CFM 5000 | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 7,109,375 | |
1EBC4 | 33.5 " | CFM 5500 | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 7,636,755 | |
3DUF7 | 14.5 " | CFM 450 | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | 완전히 동봉 | 16W | ₩ 1,553,615 | |
4NHG4 | 28 " | CFM 3500 | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/3 | ₩ 5,275,987 | |
4NHG5 | 28 " | CFM 4200 | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | 오픈 프레임 | 1/2 | ₩ 5,811,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.