CPI 내후성 스위치
필터
AC 접점 등급 : 5VAC에서 125A , 행동: 순간 , 색상: 검정 , 접촉처 등급: 5A @ 125VAC / 28VDC , DC 접점 정격: 5 VDC에서 28A , 하우징 색상: 검정 , 장착 구멍: 0.47 " , 운영자 수: 1 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 221도 F , 줄기 길이: 0.38 " , 스위치 기능: 순간 , 터미널 유형: 리드선 , 액추에이터 유형: 지레
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 주택 자재 | 터미널 | 운영자 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K1006-503 | - | 0.94 " | 2.06 " | 네오프렌 고무 캡슐화 | - | 지레 | 0.83 " | ₩ 326,847 | |
B | D1021 - 540 | SPDT | - | - | - | 리드선 | - | - | ₩ 103,442 | |
C | B7151 - 516 | SPST | 0.5 " | 1.61 " | 열 플라스틱 고무 | 와이어 리드 | 누름 단추 | 0.81 " | ₩ 55,387 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 정수 시스템
- 벌크 컨테이너 액세서리
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 임시 및 휴대용 발전소
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- DC 모터
- 리프팅 하드웨어
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 실험실 진단
- HUBBELLOCK 잠금 리셉터클
- SPEEDAIRE DIN 436050A 솔레노이드 코일 커넥터
- MINTIE TECHNOLOGIES 프리 필터 폴리 에스터
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 덕트 대 덕트 커넥터
- LEESON White Duck Washguard 모터, 단상, TEFC, C 페이스리스 베이스
- KERN AND SOHN ORF-E 시리즈 디지털 굴절계
- STANLEY 교체용 플랫 블레이드
- JOHNSON 프레이밍 스퀘어
- ADD-A-LEVEL 플랫폼 애드온
- DIXON R40 시리즈 고유량 조절기