그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 스위치 |
AC 접점 등급 | 5VAC에서 125A |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 5 VDC에서 28A |
장착 구멍 | 0.47 " |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 221도 F |
줄기 길이 | 0.38 " |
스위치 기능 | 순간 |
터미널 | 리드선 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 주택 자재 | 터미널 | 운영자 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7151 - 516 | SPST | 0.5 " | 1.61 " | 열 플라스틱 고무 | 와이어 리드 | 누름 단추 | 0.81 " | ₩ 55,387 | ||
K1006-503 | - | 0.94 " | 2.06 " | 네오프렌 고무 캡슐화 | - | 지레 | 0.83 " | ₩ 326,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.