SPEAKMAN 샤워 밸브
Speakman 샤워 밸브는 화상을 방지하기 위해 수도꼭지를 통해 흐르기 전에 온수와 냉수를 혼합하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 깊이 | 얼굴 지름 | 유량 | 높이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-1030-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5gpm | - | 고급 장교, 아연 및 금속 | 샤워 / 욕조 조합 | - | - | RFQ
|
B | SM-1430-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5gpm | - | 고급 장교, 아연 및 금속 | 샤워 / 욕조 조합 | - | - | RFQ
|
C | SM-1000-P | 3-1 / 2 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | - | 7" | ₩ 665,595 | |
D | SM-1400-P | 3-1 / 2 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | 전환기 | 7" | ₩ 776,562 | |
E | SM-7000-P | 3-7 / 8 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | - | 7" | ₩ 628,792 | |
F | SM-7400-P | 3-7 / 8 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | 전환기 | 7" | ₩ 946,802 | |
G | SM-5000 | 4" | - | 2.5gpm | 7.5 " | 고급 장교, 플라스틱 및 금속 | 온도 조절 / 압력 균형 | 8" | - | RFQ
|
특징
- 최대 온도 설정을 제어하기 위해 조정 가능한 온도 제한 정지 장치가 장착되어 있습니다.
- 이 밸브에는 고온에 견디는 세라믹 온도 조절 카트리지가 포함되어 있습니다.
- 황동, 아연, 금속 및 플라스틱 재질 옵션으로 제공되며 내구성과 내부식성을 제공합니다.
자주 묻는 질문
이 제품은 부식에 강합니까?
예, 모든 제품은 내구성을 제공하고 마모나 긁힘에 거의 영향을 받지 않는 유광 크롬 마감 처리가 되어 있습니다.
핸들 레버의 용도는 무엇입니까?
핸들 레버는 수온과 수압을 조절하고 온-오프 작동을 돕습니다.
적분 정지 기능은 무엇입니까?
Speakman 밸브에는 사용자가 샤워 헤드와 수도꼭지 사이의 흐름을 앞뒤로 전환할 수 있는 일체형 정지 장치가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 튜브
- PEX 도구
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 트럭 및 트레일러 앵커
- Wildland 소방 펌프
- 돌리/달리/운반기/무버
- 트레이닝
- 브레이스 및 브라켓
- 비상 조명
- 퍼티
- DAYTON 헤비 듀티 리미트 스위치
- NOTRAX 안전 자세 549 시리즈, 피로 방지 배수 매트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 감소 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 인서트 피팅 수 어댑터, Mipt x 인서트
- EBERBACH 오버헤드 교반기
- EATON XN 시리즈 로직 컨트롤러 블록 모듈
- Cementex USA 파우치
- MI-T-M 로커 스위치
- HUB CITY 탭 기반 베어링
- BROWNING A형 강판 스프로킷 No.120 체인용