DAYTON 헤비 듀티 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 깊이 | 높이 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T896 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 4.04 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 182,140 | |
B | 11X449 | 측면 | 플런저 | 2.72 " | 3 9 / 64 " | 수평 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 449,330 | |
C | 11X446 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 406,052 | |
D | 12T837 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 322,717 | |
E | 12T897 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 4.04 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 397,740 | |
F | 11X445 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 0.079 ", 초과 이동 0.157" | ₩ 336,875 | |
G | 11X447 | Top | 플런저 | 1.76 " | 4.09 " | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 806,994 | |
H | 11X448 | Top | 플런저 | 1.76 " | 크루 | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 361,025 | |
I | 11X450 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 7.39 " | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 595,070 | |
J | 12T833 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 8 "핸들 | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 370,020 | |
K | 12T851 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 6 "부츠 용 | 전 방향 | 7.08 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 464,922 | |
L | 11X452 | Top | 플런저 | 1.76 " | 5.02 " | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 200,427 | |
M | 12T890 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 8.3 " | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 352,415 | |
N | 11X453 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 9.08 " | 전 방향 | 7.08 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 387,065 | |
O | 12T853 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 끌기 래치, H 1-1 / 4 " | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 220,482 |
헤비 듀티 리미트 스위치
Dayton 헤비 듀티 리미트 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 90도 증분으로 회전할 수 있는 액추에이터 어셈블리와 부드러운 작동을 위한 교체 가능한 헤드가 특징입니다. 나사 단자가 장착되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있으며 화씨 -20도에서 화씨 185도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 오일 또는 비 부식성 냉각수. 깊이는 3, 4 및 4인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알 권리 바인더
- Lockset 래치
- 가스 히터 액세서리
- 장착 포인트 키트
- 절연 라인 호스
- AC 모터
- 소켓 및 비트
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 3M 마른 벽에서 나온 샌딩 스폰지
- DAYTON 유닛 베어링 모터, 음영 극
- REFLEXITE 10 년 반사 테이프, 스쿨 버스
- MAGLINER 코 플레이트 유형
- WIHA TOOLS 정밀 너트 드라이버
- KABELSCHLEPP Varitrak (r) 개방형 나일론
- DURHAM MANUFACTURING 선반 캐비닛
- AMS 텔레스코핑 일반 토양 오거 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 10-32 Unf
- BROWNING No.35 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓