그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 10 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 1.76 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 8 "핸들 |
IP 등급 | 67 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 6P, 13 |
운영력 | 56.66 인치-온스 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A |
정격 전압 | 600AC / DC |
폭 | 1.65 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 깊이 | 높이 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X445 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 0.079 ", 초과 이동 0.157" | ₩ 358,207 | ||
11X446 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 431,760 | ||
11X447 | Top | 플런저 | 1.76 " | 4.09 " | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 888,265 | ||
11X448 | Top | 플런저 | 1.76 " | 크루 | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 383,880 | ||
11X449 | 측면 | 플런저 | 2.72 " | 3 9 / 64 " | 수평 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 477,767 | ||
11X450 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 7.39 " | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 654,990 | ||
11X452 | Top | 플런저 | 1.76 " | 5.02 " | 수직선 | 64.79 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | ₩ 212,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.