항목 | 샤워 밸브 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 / 마무리 | 세련된 크롬 |
연결 | 1/2 땀 |
깊이 | 3-1 / 2 " |
얼굴 지름 | 7" |
유량 | 해당 사항 없음 |
핸들 마감 | 세련된 크롬 |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 7" |
자재 | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 |
타입 | 전환기 |
밸브 디자인 | 원형의 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 얼굴 지름 | 유량 | 높이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-1000-P | 3-1 / 2 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | - | 7" | ₩ 665,595 | ||
SM-1030-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5gpm | - | 고급 장교, 아연 및 금속 | 샤워 / 욕조 조합 | - | - | RFQ
| |
SM-1430-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5gpm | - | 고급 장교, 아연 및 금속 | 샤워 / 욕조 조합 | - | - | RFQ
| |
SM-7000-P | 3-7 / 8 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | - | 7" | ₩ 628,792 | ||
SM-7400-P | 3-7 / 8 " | 7" | 해당 사항 없음 | 7" | 고급 장교, 금속 및 플라스틱 | 전환기 | 7" | ₩ 946,802 | ||
SM-5000 | 4" | - | 2.5gpm | 7.5 " | 고급 장교, 플라스틱 및 금속 | 온도 조절 / 압력 균형 | 8" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.