벡터 깊은 가운 후크
벡터 컬렉션 전반에 걸쳐 적용된 시그니처 디자인 요소를 결합하여 놀랍도록 깔끔하고 모던한 분위기를 연출합니다. 넉넉한 길이의 팔걸이는 큰 수건, 가운, 의류 등을 보관할 수 있는 넉넉한 공간을 제공하며, 벽 공간을 차지하지 않습니다.
Speakman은 45년 이상 고품질 샤워 헤드, 센서 수도꼭지, 압력 밸브, 비상 및 안전 장비, 배관 제품을 제공해 왔습니다. 스피커맨 샤워 헤드 뛰어난 내구성을 위한 견고한 황동 구조가 특징입니다. 다양한 스프레이 패턴 사이의 전환을 허용하고 스케일 축적을 방지하는 특허받은 스프레이 조정 Anystream 기술이 특징입니다. 이 샤워 헤드는 최대 유량이 2.5GPM이며 360도까지 원활하게 회전하는 핸들이 통합되어 있습니다. 다양한 수도꼭지, 에어레이터, 싱크대 배수구, 드렌치 샤워기, 형광등 설비, 유량 센서, 샤워기 및 눈 세척 스테이션, 교체 부품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기
샤워기 및 욕조 수전의도 한 압력에서 스트림 전달을 보장하도록 설계된 안티 스케일, 벽걸이, 핸드 헬드, 핸디캡 및 제트 샤워 헤드 (일부 모델의 마사지 옵션). 최대 360도 회전이 가능한 황동 / 플라스틱 본체가 특징입니다. 별도의 압력 균형 밸브도 사용 가능 (254 제품)
샤워기 및 욕조 액세서리다이 버터 / 비다이 버터 욕조 스파우트, 저 유량 샤워 헤드, 엘보, 호스 커넥터, 슬라이드 바 및 플랜지와 같은 황동, 플라스틱 및 아연 샤워 교체 액세서리 포함 (921 제품)
실험실 수도꼭지1/2 인치 FNPT 공급 라인 및 파손 방지 4-arm 핸들이있는 수동 수도꼭지 및 일체형 진공 차단기 및 스퀴즈 밸브 활성화 기능이있는 눈 세척 싱크가있는 ASME 준수 조합 서비스 장치입니다. 3.06psi에서 30gpm의 유속 제공 (7 제품)
수도꼭지 액세서리수도꼭지와 함께 사용하기위한 크로스 핸들, 레버 핸들 및 손목 블레이드 키트, 벽면 / 바닥 장착형 이중 페달 혼합 밸브, 플렉스 호스 세트 및 동결 방지 밸브와 같은 설치 액세서리. 황동, 금속 및 SS 재질로 제공 (188 제품)
수도꼭지 수리 부품Speakman 수도꼭지와 함께 사용하도록 설계된 볼 씰, 볼 밸브,베이스 티, 카트리지, 냉간 계량 핸들, 충전 캡, 샤워 스템 및 스트레이너 배수구와 같은 교체 액세서리 포함 (116 제품)
구멍 플러그(4 제품)
파트(부품)먼지 커버, 푸시 플레이트 및 볼, 스프레이 헤드, 플라스틱 덮개, 자체 닫힘식 세척 호스 밸브 및 샤워 헤드는 깨진 세안대의 수리 및 유지 관리에 유용합니다. (960 제품)
볼 밸브(10 제품)
에어 레이터용존 가스를 제거하기 위해 물과 공기를 밀접하게 접촉시키는 데 사용됩니다. 이중 나사산 및 최대 유속 0.5gpm(18 제품)
응급 눈 세척 스테이션비상 보호 장비가 필요한 작업장에서 사용할 수 있도록 플립탑 먼지 덮개와 압력 게이지가 있는 이중 스프레이 배출구가 있는 휴대용 비상 눈 세척 스테이션. 푸시 핸들 또는 풀다운 스프레이 암으로 활성화되며 4.9psi에서 최대 30gpm의 유량으로 사용 가능(68 제품)
싱크 드레인배수구 마개를 레버로 움직여 싱크대 그릇이나 욕조를 밀봉하는 데 사용되는 팝업 배수구. Speakman Commander Series 광범위한 수도꼭지와 함께 사용할 수있는 크롬 도금 황동 바디가 특징입니다. (12 제품)
조합 단위폭기 스프레이, 혁신적인 안면 패드, 스테인리스 스틸 푸시 핸들 액티베이터 및 높은 배수구를 특징으로 하는 비상 샤워 시스템, 눈 및 세안 시스템(146 제품)
욕실 수도꼭지유량이 최대 2.2gpm 인 수동 및 센서 작동 Speakman 욕실 수도꼭지를 포함합니다. 황동 또는 스테인리스 스틸 구조와 견고한 / 표준 수도꼭지 스파우트가 특징입니다.(104 제품)
배수 스트레이너(5 제품)
싱크 액세서리병원 및 의료 시설에서 사용하기 위해 온수 및 냉수를 혼합하도록 설계된 자동 폐쇄 혼합 밸브입니다. 손쉬운 풋 액션 믹싱을 위해 빨간색 (핫) 및 블루 (콜드)로 표시된 벽걸이 형 듀얼 풋 페달이 특징입니다. 1/2 인치 NPT (F) 노출 입구 및 출구 포트 제공(4 제품)
베이스 보드 청소용 패드 및 홀더킥과 베이스보드의 먼지, 때, 긁힌 자국을 청소하는 데 이상적입니다. 패드를 제자리에 단단히 고정하는 특수 후크 앤 루프 그리퍼가 있는 홀더가 특징입니다. 일부 모델은 표면이 대부분의 오염 물질에 대한 저항성을 가지도록 무광 검정색 마감 처리되어 있습니다.(13 제품)
오염 제거 샤워 공급 호스핸드헬드 샤워헤드를 수원에 연결할 수 있는 나사산 연결부가 특징입니다. 부식 및 녹 방지를 위해 광택 크롬 마감으로 제공됩니다. (1개 상품)
유량 센서강이나 하천의 흐름, 배출 및 퇴적물 이동 패턴을 연구할 때 물 속도를 측정하기 위해 설계되었습니다. 오염이나 외부 오염으로 인한 막힘, 누출, 파이프 파열 및 액체 농도 변화를 감지합니다.(5 제품)
오염 제거 샤워상시 샤워기 설치가 어려운 시설의 오염 제거에 적합한 이동식 장치입니다. 스테인리스 스틸/알루미늄 구조와 빠른 조립을 위한 두 개의 일체형 커플링이 특징입니다. OSHA 국가 규정 및 ANSI 표준을 준수합니다.(1개 상품)
게이트 및 글로브 밸브(7 제품)
전기 제어 표시 등실험실, 제조 시설 또는 화학 공장에서 작동 상태에 대한 경고 신호를 제공하는 데 이상적입니다. 기계 및 계기판에 직접 장착할 수 있습니다.(1개 상품)
폴리 프로필렌 파이프 피팅P- 트랩은 개방 배수 라인의 막힘을 방지하고 하수 가스가 시설로 다시 유입되는 것을 막는 포지티브 씰을 만듭니다. Speakman Optimus Series 조합 비상 샤워 시스템과 눈 및 얼굴 세척과 함께 사용됩니다. 배관 설비 연결을위한 1-1 / 4 인치 길이 및 크롬 도금 마감(1개 상품)
수리 및 검사 태그테스트 및 서비스 이력 데이터 기록은 물론, 직원에게 정확한 검사 요건을 전달하는 데 적합합니다. 실내외 환경에 모두 적합한 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. OSHA에서 요구하는 장비 검사 및 태그 부착 기준을 충족합니다.(1개 상품)
흠뻑 젖은 샤워(21 제품)
응급 눈 세척 및 샤워 액세서리모든 Optimus 눈/세안 그릇과 함께 사용하기에 적합한 눈 및 세안용 더스트 커버가 포함되어 있습니다. 한 번의 동작으로 덮개를 열고 스프레이를 활성화하는 직관적인 푸시 핸들 액티베이터 기능(84 제품)
드 렌치 호스유해 화학 물질에 노출된 실험실 및 의료 시설에서 응급 상황 발생 시 사용자의 눈, 얼굴 또는 몸을 헹구는 데 사용됩니다. 레버를 누르면 자동으로 밸브가 열려 밸브가 열린 상태로 유지되고, 레버를 다시 누를 때까지 계속 물이 흐르도록 하는 자동 개방 기능이 탑재되어 있습니다.(4 제품)
장비 및 안전 라벨(1개 상품)
혼합 밸브ASSE 1071 인증 밸브는 화상 방지, 자동 차단 및 비상 샤워 및 세안 스테이션과 함께 사용할 수 있는 온도 조절 기능을 갖추고 있습니다. 뛰어난 강도와 내부식성을 제공하는 무연 황동 구조가 특징입니다. 7, 19 및 40 GPM 유량 변형으로 사용 가능(4 제품)
젖은 위치 형광등Speakman SE-7000 및 조합형 오염제거 스테이션과 기타 비상 샤워기와 함께 사용되는 위험하고 비금속성 방습 조명(1개 상품)
손전등 교체 전구(1개 상품)
어느 한 쪽(1개 상품)
역류 방지기(1개 상품)
에어 호스(4 제품)
파이프 피팅(1개 상품)
세척 분수 부품(1개 상품)
연소 분석기 액세서리(2 제품)
밸브 액세서리압력 균형 밸브 트림은 배관 시스템의 뜨거운 쪽과 차가운 쪽 모두에서 동일한 양의 물을 유지합니다. Speakman CPV-3000 및 CPV-3400 밸브의 교체 액세서리로 사용됩니다.(9 제품)
플라즈마 절단 액세서리(10 제품)
핸들 및 풀(3 제품)
인라인 스트레이너(2 제품)
역류 방지기 수리 키트(1개 상품)
송풍기 및 팬 액세서리(3 제품)
Speakman은 45년 이상 고품질 샤워 헤드, 센서 수도꼭지, 압력 밸브, 비상 및 안전 장비, 배관 제품을 제공해 왔습니다. 스피커맨 샤워 헤드 뛰어난 내구성을 위한 견고한 황동 구조가 특징입니다. 다양한 스프레이 패턴 사이의 전환을 허용하고 스케일 축적을 방지하는 특허받은 스프레이 조정 Anystream 기술이 특징입니다. 이 샤워 헤드는 최대 유량이 2.5GPM이며 360도까지 원활하게 회전하는 핸들이 통합되어 있습니다. 다양한 수도꼭지, 에어레이터, 싱크대 배수구, 드렌치 샤워기, 형광등 설비, 유량 센서, 샤워기 및 눈 세척 스테이션, 교체 부품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
벡터 컬렉션 전반에 걸쳐 적용된 시그니처 디자인 요소를 결합하여 놀랍도록 깔끔하고 모던한 분위기를 연출합니다. 넉넉한 길이의 팔걸이는 큰 수건, 가운, 의류 등을 보관할 수 있는 넉넉한 공간을 제공하며, 벽 공간을 차지하지 않습니다.
84개의 개별 노즐을 갖추고 있으며, 레버를 한 번만 누르면 전체 분사, 집중 분사, 마사지 분사 패턴 중에서 선택할 수 있습니다. 깔끔하고 둥글며 모던한 디자인의 샤워 헤드는 모든 욕실에 이상적입니다. 유량은 분당 2갤런, 1.75갤런, 1.5갤런으로 제공됩니다.
현대적인 디자인과 전통적인 디자인 요소를 결합하여 부드러운 조작감을 제공합니다. 이 수전은 미니멀한 단일 주둥이와 전통적인 레버 핸들을 갖추고 있습니다. 저연 황동 바디는 부식 방지 마감 처리되어 있습니다.
원통형 디자인과 슬립핏 연결 방식으로 설치가 간편합니다. 첼시 컬렉션의 다른 조명기구와 완벽하게 어울리는 다양한 조명기구로 출시됩니다.
물이 떨어지는 욕조 수도꼭지의 가장 흔한 원인은 줄기에 금이 가거나 마모된 와셔입니다. 물이 켜질 때마다 와셔가 밸브 쪽으로 밀려납니다. 시간이 지남에 따라 반복되는 마찰의 결과로 마모됩니다.
예, Speakman 샤워 헤드는 특허받은 Anystream 기술을 사용하여 개인 취향에 맞게 스프레이 설정을 혼합하여 무한대로 조정할 수 있습니다. 이 샤워 헤드에는 물 분사 패턴이나 강도를 쉽게 전환할 수 있는 분사 조절 레버가 포함되어 있습니다. 이 레버는 회전/이동 시 물 분사의 흐름 속도 또는 방향을 변경할 수 있어 사용자가 샤워 경험을 더 잘 제어할 수 있습니다.
Exhilaration 및 Icon Series 샤워 헤드와 같은 Speakman 친환경 모델은 WaterSense 인증을 받았습니다. WaterSense는 물을 절약하고 물 낭비를 줄이기 위해 샤워 헤드를 인증하는 미국 환경 보호국(EPA)이 후원하는 라벨링 프로그램입니다. 또한 이 인증에는 샤워 헤드가 2.0gpm 이상의 유속을 사용해서는 안 된다고 명시되어 있습니다.