항목 | 네 바퀴 파이프 커터 |
블레이드 소재 | 가공 된 강철 |
본체 재질 | 철 |
상처 | 스테인리스 강 |
절단 동작 | Manual |
절단 능력 | 2-1 / 2 "~ 4" |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 철 |
전체 길이 | 26.5 " |
교체 휠 | Mfr. 번호 F-299S / 33130, Mfr. 번호 F-229 / 33125 |
UPC | 0095691328809 |
선박 중량 (kg) | 8.78 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 65.79 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8203403000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32870 | 3/4 "~ 2" | 18 " | Mfr. 번호 F-3 / 33105, Mfr. 번호 F-3S / 33110 | ₩ 425,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.