RIDGID 튜빙 커터
스타일 | 모델 | 블레이드 소재 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66737 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 92,372 | RFQ
|
B | 32920 | 가공 된 강철 | 아연 합금 | Manual | 3/16" to 1-1/8" | - | 6.5 " | Mfr. 번호 F-158 / 33160, Mfr. 번호 E-1240 / 33165 | ₩ 75,862 | |
C | 86127 | 가공 된 강철 | 알류미늄 | Manual | 1/4" to 1-1/8" | - | 2.75 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 71,925 | |
D | 97212 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | Mfr. 번호 E1525 / 96397 | ₩ 116,182 | |
B | 32930 | 가공 된 강철 | 알류미늄 | Manual | 5/8" to 2-1/8" | - | 10.5 " | Mfr. 번호 F-158 / 33160, Mfr. 33205 화 | ₩ 152,582 | |
E | 33055 | 가공 된 강철 | 알류미늄 | Manual | 1/4 "~ 2-3 / 8" | - | 11 " | Mfr. 번호 E-4546 / 33190, Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 221,112 | |
F | 40617 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 52,780 | |
G | 32985 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 3/16 "~ 15/16" | - | 2 9 / 16 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 42,420 | |
B | 32910 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/8 "~ 1" | - | 6" | Mfr. 번호 F-158 / 33160, Mfr. 번호 E-1240 / 33165 | ₩ 65,327 | |
B | 32940 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 1 인치 ~ 3-1 / 8 인치 | - | 12.5 " | Mfr. 번호 E-2558 / 33170 | ₩ 260,679 | |
G | 32975 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/8 "~ 5/8" | - | 2.125 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 34,317 | |
H | 23488 | 스테인리스 강 | 플라스틱 | 가위 스타일 | 1/8" to 1-5/8" | 플라스틱 | 8.75 " | 유효한 | ₩ 45,465 | |
I | 23493 | 스테인리스 강 | 알류미늄 | 가위 스타일 | 1/8" to 1-3/8" | 알류미늄 | 8.5 " | Mfr. 25588 화 | ₩ 75,320 |
튜빙 커터
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 탄소강 막대 주식
- 유압 메트릭 실린더
- A / C 도관 키트
- 파이프 안장
- 업장가구
- HVAC 모터
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 브레이스 및 브라켓
- 스테인리스 강
- BRADY 레터 라벨 키트
- STABILA 미니 자석 레벨
- SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브, 4방향, 2위치
- KEO 센터 리머, 코발트, 4날, 포함 각도 60도
- ALLEGRO SAFETY 케이블 어셈블리
- TENNSCO 균형추
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- GLOBE SCIENTIFIC 피펫
- BEL-ART - SCIENCEWARE 멸균 샘플링 국자