그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 커터 |
블레이드 소재 | 가공 된 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
상처 | 구리, 알루미늄, 고급장교, 강철 |
절단 동작 | Manual |
절단 능력 | 5/8" to 2-1/8" |
핸들 디자인 | 기능성 |
전체 길이 | 10.5 " |
교체 휠 | Mfr. 번호 F-158 / 33160, Mfr. 33205 화 |
UPC | 095691329301 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32975 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/8 "~ 5/8" | - | 2.125 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 34,317 | ||
40617 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/4" to 1-1/8" | - | 3.125 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 52,780 | ||
97212 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 3/16" to 1-1/8" | - | 8.5 " | Mfr. 번호 E1525 / 96397 | ₩ 116,182 | ||
23493 | 스테인리스 강 | 알류미늄 | 가위 스타일 | 1/8" to 1-3/8" | 알류미늄 | 8.5 " | Mfr. 25588 화 | ₩ 75,320 | ||
23488 | 스테인리스 강 | 플라스틱 | 가위 스타일 | 1/8" to 1-5/8" | 플라스틱 | 8.75 " | 유효한 | ₩ 45,465 | ||
32985 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 3/16 "~ 15/16" | - | 2 9 / 16 " | Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 42,420 | ||
32910 | 가공 된 강철 | 아연 | Manual | 1/8 "~ 1" | - | 6" | Mfr. 번호 F-158 / 33160, Mfr. 번호 E-1240 / 33165 | ₩ 65,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.