그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 액팅 튜빙 커터 |
블레이드 소재 | 가공 된 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
상처 | 스테인리스 강 |
절단 동작 | Manual |
절단 능력 | 1/4" to 1-3/8" |
핸들 디자인 | 기능성 |
전체 길이 | 6.25 " |
교체 휠 | Mfr. 번호 E635 / 29973 |
UPC | 095691299635 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | CN |
A.
A. 대부분의 튜빙 절단기 절단 휠은 날카롭게 하기보다는 교체하도록 설계되었습니다. 그러나 일부 절단기에는 날을 갈 수 있는 교체 가능한 날이 있을 수 있지만 이는 절단기의 특정 디자인에 따라 다릅니다.
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 절단 능력 | 항목 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31622 | 아연 합금 | 1/8" to 1-1/8" | 튜브 커터 | 4.875 " | Mfr. 번호 E-4546 / 33190, Mfr. 번호 E-3469 / 33185 | ₩ 73,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.