RIDGID 파이프 커터
RIDGID 파이프 절단기는 파이프를 깨끗하게 절단하는 데 사용됩니다. 이 도구는 파이프를 절단하는 빠르고 편리한 방법을 제공합니다. 건설 및 파이프라인 운송 산업의 배관공이 사용합니다.
스타일 | 모델 | 블레이드 소재 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 466-S | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,927,887 | |
B | 6-S | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,437,257 | |
C | 40868 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 66,892 | RFQ
|
D | 32830 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 1 "~ 3" | 강철 | 25.5 " | Mfr. 번호 F-515 / 33120, Mfr. 번호 F-299S / 33130 | ₩ 655,095 | |
D | 32840 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 2 "~ 4" | 강철 | 25.5 " | Mfr. 번호 F-515 / 33120, Mfr. 번호 F-299S / 33130 | ₩ 980,472 | |
E | 32820 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 1/8 "~ 2" | - | 18 " | Mfr. 번호 F-514 / 33100, Mfr. 번호 F-3 / 33105, Mfr. 번호 F-3S / 33110 | ₩ 380,800 | |
F | 23498 | 강철 | 알류미늄 | 래칫 | 최대 1-5 / 8 " | 알류미늄 | 8.5 " | Mfr. 번호 RCB-1625 / 27858 | ₩ 145,005 | |
G | 30088 | 강철 | 알류미늄 | 래칫 | 1/2" to 2-3/8" | 알류미늄 | 10 " | Mfr. 번호 RCB-2375 / 30093 | ₩ 248,762 |
작동 메커니즘
- 절단기를 파이프에 놓고 공급 핸들로 고정합니다.
- 커터 휠이 파이프에 닿으면 작은 홈이 뚫릴 때까지 이송 나사를 돌려 커터 휠을 가볍게 맞춥니다.
- 실제 트랙을 확인하려면 이 홈을 확인하십시오.
- 확인 후 이송 나사를 XNUMX/XNUMX 바퀴 조이고 그에 따라 파이프를 회전시킵니다.
- 파이프가 절단될 때까지 이 과정을 계속하십시오.
특징
- RIDGID 파이프 절단기에는 조정 나사산을 보호하기 위해 매우 긴 생크가 있습니다.
- 빠르고 쉬운 조정을 위해 초대형 핸들이 장착되어 있습니다.
- 이 도구는 롤러를 커터 휠로 교체하여 3륜 커터로 변환할 수 있습니다.
- RIDGID 32830 파이프 커터 큰 파이프 크기에서 XNUMX인이 지렛대를 사용할 수 있도록 하는 또 다른 핸들이 함께 제공됩니다.
- 래칫 커터의 하단 핸들에는 빠른 측정을 위해 1/2인치 간격으로 인체공학적인 그립이 있습니다.
- X-CEL 퀵 체인지 블레이드와 함께 제공되어 사용자가 도구를 사용하지 않고도 몇 초 만에 블레이드를 교체할 수 있습니다.
- 그들은 사각 절단을 제공하기 위해 버가 없는 절단 작업을 제공합니다.
자주하는 질문
이 파이프 절단기의 몸체 구성 재료는 무엇입니까?
RIDGID는 파이프 절단기 제작에 철/알루미늄을 사용합니다.
이 파이프 절단기의 절단 방법은 무엇입니까?
이 파이프 절단기는 수동 / 래칫 절단 작업이 있습니다.
이 파이프 절단기의 손잡이 구성 재료는 무엇입니까?
RIDGID는 강철 또는 알루미늄 손잡이가 있는 파이퍼 절단기를 제공합니다.
이 파이프 절단기의 블레이드 구성 재료는 무엇입니까?
RIDGID는 강철/가공 강철로 만들어진 블레이드가 있는 파이프 절단기를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 레벨 표시기
- 물 감지기
- 유압 파이프 벤더
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 보관함
- 테이프
- 렌치
- 전등 안정기
- 호스 턱받이 및 소화전
- 커뮤니케이션
- AIR HANDLER 에어 클리너 필터
- PEMKO 손이없는 풀 장붓 구멍 자동 도어 하단
- METRO 선반 측면 선반
- ATP 폴리 우레탄 튜브 5/32 인치
- 3M 퀵 체인지 디스크, 코팅
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-28 Unef
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C-페이스, 풋 마운트
- WESTWARD 베벨 기어
- PROFLEX 고성능 등받이 지지대
- WEG 전기 모터, 1Hp