PROFLEX High-Performance Back Support Braces
ProFlex 2000SF 시리즈 고성능 스판덱스 등 지지대 브레이스는 들어 올리는 작업과 반복적인 구부리기 또는 비틀기 동작이 수반되는 작업 중에 허리 부위에 안정성과 완화를 제공하도록 설계된 지지 의류입니다.
스타일 | 모델 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2000SF | 25 "~ 30" | S | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 30 "~ 34" | M | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 34 "~ 38" | L | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 38 "~ 42" | XL | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 42 "~ 46" | 2XL | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 46 "~ 52" | 3XL | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 52 "~ 58" | 4XL | ₩ 104,964 | |
A | 2000SF | 최대 25 형 | XS | ₩ 67,270 |
고성능 등받이 지지대
ProFlex 2000SF 시리즈 고성능 스판덱스 등 지지대 브레이스는 들어 올리는 작업과 반복적인 구부리기 또는 비틀기 동작이 수반되는 작업 중에 허리 부위에 안정성과 완화를 제공하도록 설계된 지지 의류입니다.
특징
- ProFlex 2000SF 시리즈 고성능 스판덱스 등받이 지지대에는 비전도성 스티키 핑거 스테이가 있어 사용자가 장시간 착용할 수 있습니다.
- 혁신적인 파워 패널 포지셔너를 사용하면 텐션 밴드를 쉽게 조정하고 가까이에 둘 수 있습니다.
- 이러한 Ergodyne ProFlex 브레이스는 독특한 V자형 구조를 특징으로 하는 지지 디자인을 갖추고 있습니다.
- 그들은 착용자에게 편안한 신축성을 제공하는 840D 스판덱스 원사로 만들어졌습니다.
- 이 지지대에는 사용 중에 제자리에 안전하게 고정할 수 있도록 조정 및 분리 가능한 멜빵과 후크가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 스터드 피팅
- 드릴 가이드
- O- 링 액세서리
- 에어 윈치
- 정전기 방지 손목 스트랩 키트
- 측정 및 레이아웃 도구
- 펌프
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 전선 및 케이블
- FLAMBEAU 검은 색 보호 케이스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 방수 플러그, 2 극
- WEILER 1 "크림프 와이어 엔드 브러시, 탄소강
- KIMBLE CHASE 유리 배양 튜브
- PARKER LLD 시리즈 필터/건조기, 1/4인치 연결 크기
- EDWARDS SIGNALING 도어 오프너
- APOLLO VALVES 34A 시리즈, 혼합 밸브
- SPEARS VALVES 산업용 역류 티 필터 50 GPM CPVC, FKM SS 스크린
- SMC VALVES Ss5V3 시리즈 매니폴드
- WEG 전기 모터, 10/2.5Hp