항목 | 파이프 커터 |
블레이드 소재 | 가공 된 강철 |
본체 재질 | 철 |
상처 | 스테인리스 강 |
절단 동작 | Manual |
절단 능력 | 2 "~ 4" |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 강철 |
전체 길이 | 25.5 " |
교체 휠 | Mfr. 번호 F-515 / 33120, Mfr. 번호 F-299S / 33130 |
UPC | 0095691328403 |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23498 | 강철 | 알류미늄 | 래칫 | 최대 1-5 / 8 " | 알류미늄 | 8.5 " | Mfr. 번호 RCB-1625 / 27858 | ₩ 145,005 | ||
30088 | 강철 | 알류미늄 | 래칫 | 1/2" to 2-3/8" | 알류미늄 | 10 " | Mfr. 번호 RCB-2375 / 30093 | ₩ 248,762 | ||
32820 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 1/8 "~ 2" | - | 18 " | Mfr. 번호 F-514 / 33100, Mfr. 번호 F-3 / 33105, Mfr. 번호 F-3S / 33110 | ₩ 380,800 | ||
32830 | 가공 된 강철 | 철 | Manual | 1 "~ 3" | 강철 | 25.5 " | Mfr. 번호 F-515 / 33120, Mfr. 번호 F-299S / 33130 | ₩ 655,095 | ||
40868 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 66,892 | RFQ
| |
6-S | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,437,257 | ||
466-S | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,927,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.