항목 | 토양 파이프 커터 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
상처 | 주철 |
절단 동작 | 래칫 액션 |
절단 능력 | 1-1 / 2 "~ 6" |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 강철 |
전체 길이 | 33.25 " |
교체 체인 | Mfr. 34570 화 |
UPC | 0095691329004 |
선박 중량 (kg) | 12.7 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 84.33 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.