NORTON ABRASIVES 직선 연삭 휠, 다이아몬드
스타일 | 모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | 기갑 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 681,415 | |
B | 69014191853 | 기갑 다이아몬드 | 7" | 150 | 5185 | 1 / 2 " | ₩ 1,195,757 | |
B | 69014192211 | 기갑 다이아몬드 | 7" | 100 | 5185 | 1 / 2 " | ₩ 1,206,082 | |
A | 69014191694 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 220 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 664,895 | |
B | 69014191677 | 무료 절단 다이아몬드 | 4" | 150 | 9075 | 1 / 8 " | ₩ 479,990 | |
B | 69014191692 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 878,587 | |
B | 69014191699 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 2 " | ₩ 997,202 |
스트레이트 그라인딩 휠, 다이아몬드
Norton Abrasives 직선형 연삭 휠은 재연마 또는 도구 제작에 사용됩니다. 낮은 마찰 계수, 내마모성 및 높은 인장 강도를 위한 다이아몬드 연마재가 특징입니다. 또한 Type 1 또는 Type 1A1 연마재로 인해 절삭 표면이 증가하고 작업물과의 간섭이 감소합니다. 이 휠에는 다이 그라인더 및 핸드헬드 드릴을 부착하기 위한 1.25인치 아버 구멍 또는 맨드릴이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 노즐
- IC 삽입 및 추출 도구
- 골판지 튜브 피팅
- 널링 노브
- 트랙 사다리 액세서리
- 유틸리티 카트
- 크림핑 장비
- 공기압 처리
- 특수 팬 및 액세서리
- 유리 섬유
- NEW PIG 흡수성 베개
- VESTIL 스틸 휠 초크
- APPROVED VENDOR 원활한 튜브
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 할로겐 램프
- AUTOQUIP 35 시리즈 더블 하이 시저스 리프트 테이블
- HOFFMAN 개념 XNUMX도어 인클로저
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON Bussmann 시리즈 ACLS 퓨즈
- AMPCO METAL 와이어 휠 브러쉬
- VOLLRATH 파일럿 라이트