그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 그라인딩 휠 |
연마 깊이 | 1 / 4 " |
연마 재 | 기갑 다이아몬드 |
아버 크기 | 1.25 " |
본드 타입 | 수지 |
지름 | 7" |
모래 | 150 |
최대 RPM | 5185 |
스펙 | ASD150-R75B99-1/4 |
두께 | 1 / 2 " |
휠 타입 | 유형 1A1 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 6804210000 |
원산지 | US |
모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69014191690 | 기갑 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 736,207 | |
69014191694 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 220 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 711,900 | |
69014191692 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ₩ 960,137 | |
69014192211 | 기갑 다이아몬드 | 7" | 100 | 5185 | 1 / 2 " | ₩ 1,306,865 | |
69014191677 | 무료 절단 다이아몬드 | 4" | 150 | 9075 | 1 / 8 " | ₩ 525,070 | |
69014191699 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 150 | 6050 | 1 / 2 " | ₩ 1,086,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.