RIDGID 파이프 렌치 파이프를 단단히 고정하기 위해 조정 가능한 조가있는 직선, 오프셋, 원숭이 및 끝 파이프 렌치. 조립 또는 분해 중에 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리는 데 사용됩니다.
파이프를 단단히 고정하기 위해 조정 가능한 조가있는 직선, 오프셋, 원숭이 및 끝 파이프 렌치. 조립 또는 분해 중에 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리는 데 사용됩니다.
파이프 렌치는 파이프와 부속품을 잡고 돌리기 위해 설계된 수동 도구입니다. 턱에는 파이프 표면을 잡을 수 있는 톱니 모양의 이빨이 있고 파이프 표면을 잡을 수 있는 긴 손잡이가 있습니다....자세히 보기
파이프 렌치
스트레이트 파이프 렌치
Ridgid 직선 파이프 렌치는 배관 어셈블리를 조이거나 풀기 위해 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리도록 설계되었습니다. 견고한 연 성철 하우징과 I- 빔 핸들이있어 레버리지가 향상됩니다. 이 파이프 렌치에는 자동 세척 나사산과 교체 가능한 스프링 어셈블리가있는 조정 가능한 풀 플로팅 단조 후크 조가 장착되어 있습니다. 10, 18, 24 및 36 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
우리는 또한 브랜드의 엔드 파이프 렌치 제한된 공간 또는 벽에 가까운 작업에 이상적입니다.
Ridgid 직선 파이프 렌치는 배관 어셈블리를 조이거나 풀기 위해 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리도록 설계되었습니다. 견고한 연 성철 하우징과 I- 빔 핸들이있어 레버리지가 향상됩니다. 이 파이프 렌치에는 자동 세척 나사산과 교체 가능한 스프링 어셈블리가있는 조정 가능한 풀 플로팅 단조 후크 조가 장착되어 있습니다. 10, 18, 24 및 36 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
우리는 또한 브랜드의 엔드 파이프 렌치 제한된 공간 또는 벽에 가까운 작업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 항목 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31115 | ₩964,267 | |||||||
B | 12693 | ₩168,140 | |||||||
C | 31090 | ₩104,650 | |||||||
D | 47057 | ₩129,797 | |||||||
E | 31095 | ₩134,015 | |||||||
B | 12698 | ₩216,492 | |||||||
E | 31100 | ₩170,240 | |||||||
E | 31105 | ₩271,005 | |||||||
E | 31110 | ₩502,267 | |||||||
F | 10358 | ₩119,122 | |||||||
G | 31395 | ₩92,732 | |||||||
H | 31020 | ₩85,400 | |||||||
H | 31025 | ₩129,692 | |||||||
H | 31000 | ₩60,060 | |||||||
H | 31045 | ₩972,912 | |||||||
H | 31010 | ₩70,157 | |||||||
H | 31035 | ₩430,657 | |||||||
H | 31040 | ₩666,837 | |||||||
H | 31030 | ₩199,832 | |||||||
I | 31005 | ₩66,640 | |||||||
F | 10348 | ₩108,850 | |||||||
H | 31015 | ₩78,785 |
오프셋 파이프 렌치
엔드 파이프 렌치
RIDGID 엔드 파이프 렌치는 설치 또는 제거를 위해 나사 식 파이프와 파이프 피팅 주위를 잡고 돌리고 조이는 데 사용됩니다. 최대 개방 용량이 3 인치 인 강철 / 단조 강철 조와 팔 스트레스를 줄이기위한 알루미늄 / 주철 핸들이 특징입니다. 이 렌치는 콤팩트 한 공간 및 오버 헤드 작업에 이상적입니다. 연방 사양 GGG-N65IE, Type II, Class A 표준을 충족하며 10 ~ 24 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 파이프 렌치 턱 용량은 1-1 / 8에서 3 인치입니다.
RIDGID 엔드 파이프 렌치는 설치 또는 제거를 위해 나사 식 파이프와 파이프 피팅 주위를 잡고 돌리고 조이는 데 사용됩니다. 최대 개방 용량이 3 인치 인 강철 / 단조 강철 조와 팔 스트레스를 줄이기위한 알루미늄 / 주철 핸들이 특징입니다. 이 렌치는 콤팩트 한 공간 및 오버 헤드 작업에 이상적입니다. 연방 사양 GGG-N65IE, Type II, Class A 표준을 충족하며 10 ~ 24 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 파이프 렌치 턱 용량은 1-1 / 8에서 3 인치입니다.
스트레이트 스 퍼드 파이프 렌치, 매끄러운 이빨없는 턱, 12 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31400 | AE3TRN | ₩ 117,967 |
특징
- RIDGID 파이프 렌치에는 견고한 연성 철 하우징이 있어 견고한 설계가 가능합니다.
- 고강도 진동에 저항하는 I-빔 핸들이 특징입니다.
- 가동 중지 시간을 줄이기 위해 자체 청소 스레드가 장착되어 있습니다.
- RIDGID 엔드 파이프 렌치 벽을 따라 있는 배관, 협소한 공간 또는 촘촘한 평행선에 적합합니다.
- RIDGID 오프셋 파이프 렌치 작은 공간에 더 쉽게 접근할 수 있도록 핸들과 평행한 조 개구부와 더 좁은 후크 조 헤드가 있습니다.
- 이 파이프 렌치는 알루미늄 구조로도 제공되어 경량 특성을 나타내고 쉽게 작동할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 공작물에 파이프 렌치를 고정합니다.
- 적절한 작동 자세를 취하십시오.
- Hook Jaw의 Shank와 공작물 사이의 간격을 유지하십시오.
- 너트를 돌려 후크 위치를 조정합니다.
- 필요한 회전 방향으로 힘을 가하십시오.
자주하는 질문
이 렌치는 테더링과 호환됩니까?
RIDGID 파이프 렌치는 적절한 테더링 장비를 사용하여 테더링할 수 있습니다.
오프셋 렌치가 처리할 수 있는 파이프 크기는 어떻게 됩니까?
RIDGID는 직경이 1/8~3인치인 파이프를 처리할 수 있는 다양한 조 용량을 갖춘 다양한 오프셋 렌치를 생산합니다.
밀기 또는 당기기 중 어떤 메커니즘이 렌치 작동에 더 적합합니까?
렌치를 당기면 예상치 못한 상황에서 렌치를 밀 때보다 더 잘 제어할 수 있습니다.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 스트랩 및 타이 다운
- 사무실 및 의료용 카트
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 타이 다운 액세서리
- 볼록한 안전 및 보안 거울
- 벨트 구동 배기 팬
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 공구 포스트 그라인더
- DAYTON 연료 이송 펌프
- GE LIGHTING 백열등, T6
- FERNCO 유연한 차폐 커플 링
- ALTRONIX 5.593인치 인클로저 깊이의 실외 전원 공급 장치
- SUNDSTROM SAFETY 용접 바이저 쉐이드
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 수동 측면 작동 클램프
- UNISTRUT 파이프 커플 링
- EATON E26 시리즈 StackLight 디퓨저
- CHICAGO FAUCETS 듀얼 레버 핸들 XNUMX홀 센터셋 데크 마운트 세탁 싱크 수전
- SCOTSMAN 레벨러