RIDGID 스트레이트 파이프 렌치
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 항목 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31115 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 6" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 48 " | ₩ 964,267 | |
B | 12693 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 3/8에서 2 " | 단조 스틸 | V 형, 스프링 장착 | 14 " | ₩ 168,140 | |
C | 31090 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 1 1 / 2 " | 강철 | 톱니 모양 | 10 " | ₩ 104,650 | |
D | 47057 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 12 " | ₩ 129,797 | |
E | 31095 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2" | 강철 | 톱니 모양 | 14 " | ₩ 134,015 | |
B | 12698 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 1/2 ~ 3 인치 | 단조 스틸 | V 형, 스프링 장착 | 18 " | ₩ 216,492 | |
E | 31100 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2.5 " | 강철 | 톱니 모양 | 18 " | ₩ 170,240 | |
E | 31105 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 3" | 강철 | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 271,005 | |
E | 31110 | 알류미늄 | 스트레이트 파이프 렌치 | 5" | 강철 | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 502,267 | |
F | 10358 | 주철 | RapidGrip 파이프 렌치 | 3/8에서 2 " | 단조 스틸 | V 형, 스프링 장착 | 14 " | ₩ 119,122 | |
G | 31395 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 1.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 10 " | ₩ 92,732 | |
H | 31020 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2" | 강철 | 톱니 모양 | 14 " | ₩ 85,400 | |
H | 31025 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2.5 " | 강철 | 톱니 모양 | 18 " | ₩ 129,692 | |
H | 31000 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 3 / 4 " | 합금강 | 톱니 모양 | 6" | ₩ 60,060 | |
H | 31045 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 8" | 강철 | 톱니 모양 | 60 " | ₩ 972,912 | |
H | 31010 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 1.5 " | 강철 | 톱니 모양 | 10 " | ₩ 70,157 | |
H | 31035 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 5" | 강철 | 톱니 모양 | 36 " | ₩ 430,657 | |
H | 31040 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 6" | 강철 | 톱니 모양 | 48 " | ₩ 666,837 | |
H | 31030 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 3" | 강철 | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 199,832 | |
I | 31005 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 1" | 합금강 | 톱니 모양 | 8" | ₩ 66,640 | |
F | 10348 | 주철 | 신속한 파이프 렌치 | 3/8 To 1-1/2" | 단조 스틸 | V 형, 스프링 장착 | 10 " | ₩ 108,850 | |
H | 31015 | 주철 | 스트레이트 파이프 렌치 | 2" | 강철 | 톱니 모양 | 12 " | ₩ 78,785 |
스트레이트 파이프 렌치
Ridgid 직선 파이프 렌치는 배관 어셈블리를 조이거나 풀기 위해 나사산이있는 파이프 및 파이프 피팅을 돌리도록 설계되었습니다. 견고한 연 성철 하우징과 I- 빔 핸들이있어 레버리지가 향상됩니다. 이 파이프 렌치에는 자동 세척 나사산과 교체 가능한 스프링 어셈블리가있는 조정 가능한 풀 플로팅 단조 후크 조가 장착되어 있습니다. 10, 18, 24 및 36 인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
우리는 또한 브랜드의 엔드 파이프 렌치 제한된 공간 또는 벽에 가까운 작업에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소음계 액세서리
- 체 쉐이커
- 멤브레인 에어 드라이어
- 임시 비상 대피소
- 게이지 수리 도구
- 실험실 자재
- 사무용 가구
- 도구 보유
- 전기 히터 및 액세서리
- 파이프 스레딩 장비
- NEW PIG 트로프 스타일 루프 누수 전환기
- WESCO CP3 이코노미 팔레트 트럭
- EKLIND L 형 이중 볼 엔드 육각 키
- TSUBAKI 스프로킷 # 60
- KILLARK LB 유형 모굴 도관 본체
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 2-1/4인치
- COOPER B-LINE B2302 시리즈 XNUMX홀 강성 도관/파이프 스트랩
- EATON K-Factor 비선형 통풍 변압기
- REELCRAFT 호스 릴
- CHIEF 유압식 PTO 펌프