RIDGID 엔드 파이프 렌치
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 턱 용량 | 턱 재질 | 턱 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90107 | 알류미늄 | 1.5 " | 강철 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 10 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 128,030 | |
B | 90117 | 알류미늄 | 2" | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 170,712 | |
B | 90122 | 알류미늄 | 2.5 " | 단조 스틸 | 풀 플로팅 후크가있는 표준 | 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 208,845 | |
C | 31070 | 주철 | 2" | 단조 스틸 | ㅁㄴㅇㄹ | 14 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 111,160 | |
C | 31075 | 주철 | 2.5 " | 단조 스틸 | ㅁㄴㅇㄹ | 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 164,465 | |
D | 89445 | 주철 | 3" | 강철 | 톱니 모양 | 24 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 341,775 |
엔드 파이프 렌치
RIDGID 엔드 파이프 렌치는 설치 또는 제거를 위해 나사 식 파이프와 파이프 피팅 주위를 잡고 돌리고 조이는 데 사용됩니다. 최대 개방 용량이 3 인치 인 강철 / 단조 강철 조와 팔 스트레스를 줄이기위한 알루미늄 / 주철 핸들이 특징입니다. 이 렌치는 콤팩트 한 공간 및 오버 헤드 작업에 이상적입니다. 연방 사양 GGG-N65IE, Type II, Class A 표준을 충족하며 10 ~ 24 인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 오프셋 파이프 렌치 턱 용량은 1-1 / 8에서 3 인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 센서 코드 셋
- 수동 철근 절단기 / 절곡 기
- 회로 테스터
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 코르크 시트 주식
- 보관함/용기
- 용접헬멧/용접보호구
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 주요 재고 있음
- MAGLINER 플랫폼 트럭
- BRADY 파이프 마커, 보충수, L에서 O, 녹색, 접착식
- DORMER 고속 강철 나사 기계 드릴 용 날, AlCrN 끝
- RUBBERFAB 개스킷 크기 3/4 인치 Tri-clamp
- ENPAC 4903 시리즈, 유출 억제 노견
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산, FKM
- EATON 모터 제어 크로스바
- MAXI-LIFT HD Stax 엘리베이터 버킷
- DAYTON 셔터
- ANSELL 47-400 Activarmr 가벼운 가죽 및 Pvc 장갑