LIQUATITE CEA 유형 액밀 플렉시블 도관
필터
색: 검정 , 핵심 소재: 아연 도금 강판 , 재킷 소재: 난연성, 낮은 연기 및 독성 발생 열가소성 폴리우레탄 , 온도. 범위: -40도 ~ 176도 F , 유형: 비 UL
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEA-12x50 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft. | 1.03 " | ₩ 351,960 | |
A | CEA-13x100 BLK | 3" | 1" | 1.041 " | 100ft. | 1.29 " | ₩ 2,869,912 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 분석기
- 증기 밀착 설비
- 파이프 단열 랩
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 드럼 잠금
- 에어호스
- 펜치
- 와이어코넥터
- 교통안전
- 진동기
- BRADY 파이프 마커, 순환 수
- ALBION 절대 플랫 휠
- THOMSON 샤프트 탄소강
- KEO 82/90 Deg 카운터 싱크 앵글 싱글 엔드 드릴
- IMPERIAL 자동 차단 밸브가있는 PolarShield 충전 호스
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 6-1/2인치, 빨간색
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- SALISBURY 전기 장갑 키트
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 Nema C 플랜지 어댑터 키트
- BROWNING 400 시리즈 스테인레스 스틸 표준 의무 인서트 볼 베어링