그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 울템 수지 |
부피 계수 | 14 |
코일 인클로저 | 방수 및 방진 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
최소 작동 압력 차이 | 10의 PSI |
NEMA 평가 | 4, 4X |
조작 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 1.125 " |
전체 높이 | 4.593 |
전체 길이 | 3" |
전체 폭 | 2 51 / 64 " |
파이프 크기 | 1" |
안전한 작동 수압 | 120의 PSI |
씰 재질 | 부나 N |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 12 VDC |
와트 | 6.5 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 10.48 |
HS 코드 | 8481200020 |
모델 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 252,490 | |
3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 120 VAC | 8.5 | ₩ 290,657 | |
3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 12 VDC | 6.5 | ₩ 252,490 | |
3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | 부나 N | 24 VDC | 6.5 | ₩ 290,657 | |
3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ₩ 256,952 | |
3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ₩ 295,435 | |
3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ₩ 256,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.