ALTRONIX 다중 출력 액세스 전원 컨트롤러, 시각적 표시기 포함
스타일 | 모델 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ACM4 | 액세스 전원 컨트롤러 4Fused Trigger | 페놀 또는 유리 섬유 | ₩ 152,285 | |
B | ACM4E | 액세스 전원 컨트롤러 4Fuse 트리거 | 강철 | ₩ 267,470 | |
C | ACM4CB | 액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거 | 페놀 또는 유리 섬유 | ₩ 141,540 | |
D | ACM4CBE | 액세스 전원 컨트롤러 4PTC 트리거 | 강철 | ₩ 280,087 |
다중 출력 액세스 전원 컨트롤러, 시각적 표시기 포함
Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12V~24V 전압 입력을 XNUMX개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 및 자동 재설정 가능 출력으로 변환합니다. 하나의 공통 전원으로 전원이 공급되어 보드 작동 및 잠금 장치 모두에 전원을 공급하고 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드에서 모두 작동합니다. 이 UL 등록 장치에는 트리거 출력 및 FACP(화재 경보 제어 패널) 분리를 각각 나타내는 빨간색 및 녹색 시각적 표시기 LED가 함께 제공되며 XNUMX개의 모든 출력에 대해 개별적으로 선택 가능한 화재 경보 분리 인터페이스(래칭 또는 비래칭)와 통합되어 있습니다. 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 페놀, 유리 섬유 및 강철 구조로 제공되는 다양한 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정수 시스템
- 경고 채찍
- 아이 풀리 및 스냅
- LED 드라이버
- 변압기 액세서리
- HVAC 모터
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 연마 액세서리
- 연마 숫돌
- 하드웨어
- SPEARS VALVES 암 어댑터
- SQUARE D 저전압 해제
- ELDON JAMES 폴리에틸렌 튜브
- DANCO 샤워 드레인 헤어 캐처
- THYSSENKRUPP MATERIALS 정사각형 주식, 구리
- APPROVED VENDOR U 채널 Uhmw 1 인치
- NOTRAX Uni 세척 가능한 먼지 제어 매트
- WOODHEAD 130099 시리즈 코드 그립
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 완전 밀폐형 플린스 베이스
- STEARNS BRAKES 878 시리즈 브레이크