항목 | 증기 고정 장치 |
정착물 와트 | 100 |
각주 | 상업용 또는 산업용 후드 또는 오븐에 사용하지 않는 것이 좋습니다. |
높이 | 7" |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 100 |
길이 | 13.25 " |
렌즈 유형 | 투명 유리 글로브 |
설치 | 펜던트 |
전압 | 120 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 36.32 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.