항목 | 증기 / 유압 히터 요소 |
입구 / 출구 NPT | 1-1 / 4 " |
길이 | 3ft. |
맥스. 유체 온도. | 650도 F |
최대. 압력 | 660의 PSI |
2 PSI 스팀에서 출력 | 1600 / 2250 BtuH |
튜브 재질 | 강철 |
튜브 크기 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8419110000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
ST1444-04 | 4ft. | ₩ 481,180 | |
ST1445-05 | 5ft. | ₩ 620,235 | |
S144032 - 0600 | 6" | ₩ 750,820 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.